Page 208 - Roebuck 2016
P. 208
Szafka narzędziowa
Wózek narzędziowy z sześcioma szufladami
720 440 563
125
Wózek narzędziowy z siedmioma szufladami
Max. 365
x3
x3
Max. 410
Wytrzymała szafka narzędziowa przeznaczona dla profesjonalistów, np. inżynierów, mechaników i techników.
Cechy:
• Wytrzymała konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
• Ekologiczny lakier, nie zawiera kadmu i ołowiu
• 6 w pełni wysuwanych szuflad — kompatybilne z wkładkami narzędziowymi Roebuck z pianki
• Syntetyczne, przeciwpoślizgowe pokrycie dna szuflad chroni szufladę i zapobiega uszkodzeniom narzędzi
• System blokady po otwarciu jednej szuflady zapobiega niechcianemu lub przypadkowemu otwarciu szuflad (również podczas transportu)
• Prowadnice szuflad z łożyskami zapewniają płynność otwierania
• Cofnięty blat roboczy z wysokiej jakości gumową matą zapewnia bezpieczny i przeciwpoślizgowy obszar roboczy
• Kółka 125 mm/5” — 2 stałe, 1 obrotowe, 1 obrotowe z blokadą zapewniają znakomitą zwrotność i stabilność
• Opcja montażu akcesoriów
• Nakrętki zaślepiające do montażu akcesoriów są przykręcone do szafki
• Masa netto: 51 kg
• Maksymalne obciążenie każdej szuflady: 40 kg
• Maksymalne obciążenie statyczne szafki bez kół wynosi 1600 kg
• Można używać w połączeniu ze skrzynkami narzędziowymi Roebuck z 3 szufladami (6892319) i 5 szufladami (6892320) w celu zwiększenia dostępnego miejsca do przechowywania
Wymiary szuflad:
- Szuflady od 1 do 3: Wys. 70 x szer. 563 x gł. 365 mm - Szuflady od 4 do 6: Wys. 150 x szer. 563 x gł. 410 mm
• Ogólne wymiary szafki narzędziowej: Szerokość 720 mm x głębokość 440 mm x wysokość 917 mm (z kółkami)
Kod Zamówienia
C6892321
Wymiary S x G x W
720 mm, 440 mm, 917 mm
Waga netto
51 kg
Cena za szt. €
446,23
13
Wytrzymała szafka narzędziowa przeznaczona dla profesjonalistów, np. inżynierów, mechaników i techników.
Cechy:
• Wytrzymała konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
• Ekologiczny lakier, nie zawiera kadmu i ołowiu
• 7 w pełni wysuwanych szuflad — kompatybilne z wkładkami narzędziowymi Roebuck z pianki
• Syntetyczne, przeciwpoślizgowe pokrycie dna szuflad chroni szufladę i zapobiega uszkodzeniom narzędzi
• System blokady po otwarciu jednej szuflady zapobiega niechcianemu lub przypadkowemu otwarciu szuflad (również podczas transportu)
• Prowadnice szuflad z łożyskami zapewniają płynność otwierania
• Cofnięty blat roboczy z wysokiej jakości gumową matą zapewnia bezpieczny i przeciwpoślizgowy obszar roboczy
• Kółka 125 mm/5” — 2 stałe, 1 obrotowe, 1 obrotowe z blokadą zapewniają znakomitą zwrotność i stabilność
• Opcja montażu akcesoriów
• Nakrętki zaślepiające do montażu akcesoriów są przykręcone do szafki
• Masa netto: 57 kg
• Maksymalne obciążenie każdej szuflady: 40 kg
• Maksymalne obciążenie statyczne szafki bez kół wynosi 1600 kg
• Można używać w połączeniu ze skrzynkami narzędziowymi Roebuck z 3 szufladami (6892319) i 5 szufladami (6892320) w celu zwiększenia dostępnego miejsca do przechowywania
Wymiary szuflad:
- Szuflady od 1 do 5: Wys. 70 x szer. 563 x gł. 365 mm - Szuflady 6 i 7: Wys. 150 x szer. 563 x gł. 410 mm
• Ogólne wymiary szafki narzędziowej: Szerokość 720 mm x głębokość 440 mm x wysokość 917 mm (z kółkami)
720 440 563
Max. 365
x5
x2
Max. 410
Kod Zamówienia
C6892322
Wymiary S x G x W
720 mm, 440 mm, 917 mm
Waga netto
57 kg
Cena za szt. €
469,46
125
200
www.roebuck-tools.com
Przechowywanie narzędzi
201476
201473
917
917
150
70
150
70