Page 206 - Roebuck 2016
P. 206

Wkładki piankowe do zestawów narzędzi
Moduł piankowy do kontroli narzędzi — zestaw młotków i punktaków
Piankowy moduł narzędziowy — zestaw pomiarowy
Moduł piankowy pasuje do wszystkich szuflad w szafkach narzędziowych Roebuck Bezpieczeństwo produktu: umożliwia łatwą identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
5073343 Młotek ślusarski DIN 1041 500 g
6808035 Młotek Roebuck z wymienną końcówką (miękki), średnica obucha 35 mm 5103003 Dłuto płaskie 200 mm
4971906 Punktak 100 X 2,0 mm
4972006 Punktak 100 X 2,5 mm
4971907 Punktak 100 X 3,5 mm
4972007 Punktak 100 X 4,0 mm
4971908 Punktak 100 X 5,0 mm
4972008 Punktak 100 X 5,5 mm
4968883 Punktak automatyczny 5”
Kod Zamówienia
C7843301
Kolor
Czarny i szary
Cena za Rozmiar szt. €
350 x 365 x 38mm 89,92
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971795 suwmiarka elektroniczna LG 8”/200 mm 4971542 mikrometr mechaniczny zewnętrzny 0-25 mm 5045091 taśma miernicza 5 m x 19 mm
4972095 zestaw szczelinomierzy ze skalą metryczną 4971660 chwytak teleskopowy z oświetleniem 4968910 chwytak magnetyczny
4971823 lusterko kontrolne, średnica 55 mm
Kod Zamówienia
C7843302
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
183,17
13
198
www.roebuck-tools.com
Przechowywanie narzędzi
574834 574833


































































































   204   205   206   207   208