Page 210 - Roebuck 2016
P. 210
Wózek narzędziowy
Profesjonalna, szeroka szafka narzędziowa z 7 szufladami
880 450 702
Max. 380
x5
x1
x1
Max. 380
125
Wytrzymała szafka narzędziowa przeznaczona dla profesjonalistów, np. inżynierów, mechaników i techników.
Cechy:
• Wytrzymała konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
• Niezwykle wytrzymała mata elektrostatyczna z powłoką proszkową. • 7 w pełni wysuwanych szuflad — kompatybilne z wkładkami narzędziowymi Roebuck z pianki
• System Smart-LockTM w każdej szufladzie zapobiega przypadkowemu otwarciu podczas transportu szafki
• Teleskopowe prowadnice z łożyskami kulkowymi o niskim współczynniku tarcia zapewniają płynność otwierania
• Dolna szuflada z podwójnymi prowadnicami
• Uchwyty na ręcznik papierowy i pojemniki z aerozolem
• Cofnięty blat roboczy z wysokiej jakości gumową matą zapewnia bezpieczny i przeciwpoślizgowy obszar roboczy
• Kółka 125 mm/5” — 2 stałe, 1 obrotowe, 1 obrotowe z blokadą • Masa netto: 72,5 kg
• Maks. obciążenie 40 kg/szufladę do maks. obciążenia łącznego 280 kg
• Można używać w połączeniu z szeroką skrzynką narzędziową Roebuck z 4 szufladami (7849752) w celu zwiększenia dostępnego miejsca do przechowywania
Wymiary szuflad:
- Szuflady od 1 do 5: Wys. 80 x szer. 702 x gł. 380 mm - Szuflada 6: Wys. 120 x szer. 702 x gł. 380 mm
- Szuflada 7: Wys. 140 x szer. 702 x gł. 380 mm
• Ogólne wymiary szafki narzędziowej: Wysokość 975 mm (z kółkami) x głębokość 450 mm x szerokość 880 mm
Kod
Zamówienia Wymiary S x G x W
C6891515 880 mm, 450 mm, 975 mm
Waga netto
72,5 kg
500
Cena za szt. €
673,26
Profesjonalna, szeroka szafka narzędziowa z 13 szufladami i drewnianym blatem
1100 981
13
525
395
x1
Max. 385
x10
Max. 385
x2
Max. 385
125
Wytrzymała szafka narzędziowa z drewnianym blatem dla profesjonalistów, np. inżynierów, mechaników i techników. Cechy:
• Wytrzymała konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
• Niezwykle wytrzymała mata elektrostatyczna z powłoką proszkową.
• 13 w pełni wysuwane szuflady kompatybilne z wkładkami narzędziowymi Roebuck z pianki
• System Smart-LockTM w każdej szufladzie zapobiega przypadkowemu otwarciu podczas transportu szafki
• Teleskopowe prowadnice z łożyskami kulkowymi o niskim współczynniku tarcia zapewniają płynność otwierania
• Dolna szuflada z podwójnymi prowadnicami
• Drewniany blat roboczy 25 mm — tworzy wysokiej jakości obszar roboczy
• Kółka 125 mm/5” — 2 stałe, 1 obrotowe, 1 obrotowe z blokadą
• Masa netto: 120 kg
• Maks. obciążenie 40 kg/szufladę do maks. obciążenia łącznego 260 kg
Wymiary szuflad:
- Szuflada górna: Wys. 100 mm z szer. 981 mm x gł. 385 mm
- Szuflady od 1 do 5 po lewej stronie: Wys. 80 x szer. 525 x gł. 385 mm
- Szuflada 6 po lewej stronie: Wys. 160 x szer. 525 x gł. 385 mm
- Szuflady od 1 do 5 po prawej stronie: Wys. 80 x szer. 395 x gł. 385 mm - Szuflada 6 po prawej stronie: Wys. 160 x szer. 395 x gł. 385 mm
• Ogólne wymiary szafki narzędziowej: Wysokość 1000 mm (z kółkami), głębokość 500 mm, szerokość 1100 mm
Kod Zamówienia
C6874398
Waga netto
120 kg
Wymiary S x G x W
1100 mm, 500 mm, 1000mm
Cena za szt. €
1143,19
202
www.roebuck-tools.com
Przechowywanie narzędzi
187569
202567
975
1000
80 100
120 80
160
140