Page 207 - Roebuck 2016
P. 207

Szafka narzędziowa
Skrzynia narzędziowa z 3 szufladami
Wytrzymała skrzynka narzędziowa przeznaczona dla profesjonalistów, np. inżynierów, mechaników i techników.
Skrzynka narzędziowa Roebuck z 3 szufladami może być stosowana do przechowywania wszystkich wymaganych narzędzi oraz jako rozszerzenie do szafek narzędziowych Roebuck z 6 szufladami (6892321), 7 szufladami (6892322) i 8 szufladami (6892323).
Cechy:
• Wytrzymała konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
• Ekologiczny lakier, nie zawiera kadmu i ołowiu
• 3 w pełni wysuwane szuflady z prowadnicami z łożyskami kulkowymi, zapewniającymi płynność otwierania
• Pokrywa z blokadą
• Po zamknięciu pokrywy szuflady pozostają zamknięte, co zapobiega ich przypadkowemu otworzeniu podczas transportu szafki
• Syntetyczne pokrycie dna szuflad chroni szufladę i zapobiega uszkodzeniom narzędzi
• Zintegrowane uchwyty do przenoszenia
• Maks. obciążenie 30 kg/szufladę
• Masa netto: 26 kg
Przechowywanie narzędzi
695
563 435
Skrzynia narzędziowa z 5 szufladami
Wymiary szuflad:
- Szuflady 1 i 2: Wys. 70 x szer. 563 x gł. 365 mm - Szuflada 3: Wys. 150 x szer. 563 x gł. 400 mm
• Wymiary ogólne: Wys. 455 x szer. 695 x gł. 435 mm
Max. 365
x4
x1
Max. 400
Kod Zamówienia
C6892319
Wymiary S x G x W
695 mm, 435 mm, 455 mm
Waga netto
26 kg
Cena za szt. €
285,89
Wytrzymała skrzynka narzędziowa przeznaczona dla profesjonalistów, np. inżynierów, mechaników i techników.
Skrzynka narzędziowa Roebuck z 3 szufladami może być stosowana do przechowywania wszystkich wymaganych narzędzi oraz jako rozszerzenie do szafek narzędziowych Roebuck z 6 szufladami (6892321), 7 szufladami (6892322) i 8 szufladami (6892323).
Cechy:
• Wytrzymała konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
• Ekologiczny lakier, nie zawiera kadmu i ołowiu
• 5 w pełni wysuwane szuflady z prowadnicami z łożyskami kulkowymi, zapewniającymi płynność otwierania
• Pokrywa z blokadą
• Po zamknięciu pokrywy szuflady pozostają zamknięte, co zapobiega ich przypadkowemu otworzeniu podczas transportu szafki
• Syntetyczne pokrycie dna szuflad chroni szufladę i zapobiega uszkodzeniom narzędzi
• Zintegrowane uchwyty do przenoszenia
• Maks. obciążenie 30 kg/szufladę
• Masa netto: 26 kg
13
Wymiary szuflad:
- Szuflady od 1 do 4: Wys. 70 x szer. 570 x gł. 265 mm - Szuflada 5: Wys. 150 x szer. 570 x gł. 280 mm
• Wymiary ogólne: Wys. 615 x szer. 685 x gł. 300 mm
685
570       300
Max. 265
x4
x1
Max. 280
Kod Zamówienia
C6892320
Cena za szt. €
317,66
Wymiary S x G x W
685 mm, 300 mm, 615mm
Waga netto
26 kg
www.roebuck-tools.com
199
201472
201471
455
615
70
150
70
150


































































































   205   206   207   208   209