Page 209 - Roebuck 2016
P. 209
Wózek narzędziowy | Szafka narzędziowa
Wózek narzędziowy z ośmioma szufladami
Przechowywanie narzędzi
720 440 563
Max. 365
x7
x1
Max. 410
Wytrzymała szafka narzędziowa przeznaczona dla profesjonalistów, np. inżynierów, mechaników i techników.
Cechy:
• Wytrzymała konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
• Ekologiczny lakier, nie zawiera kadmu i ołowiu
• 8 w pełni wysuwanych szuflad — kompatybilne z wkładkami narzędziowymi Roebuck z pianki
• Syntetyczne, przeciwpoślizgowe pokrycie dna szuflad chroni szufladę i zapobiega uszkodzeniom narzędzi
• System blokady po otwarciu jednej szuflady zapobiega niechcianemu lub przypadkowemu otwarciu szuflad (również podczas transportu)
• Prowadnice szuflad z łożyskami zapewniają płynność otwierania
• Cofnięty blat roboczy z wysokiej jakości gumową matą zapewnia bezpieczny i przeciwpoślizgowy obszar roboczy
• Kółka 125 mm/5” — 2 stałe, 1 obrotowe, 1 obrotowe z blokadą zapewniają znakomitą zwrotność i stabilność
• Opcja montażu akcesoriów
• Nakrętki zaślepiające do montażu akcesoriów są przykręcone do szafki
• Masa netto: 60 kg
• Maksymalne obciążenie każdej szuflady: 40 kg
• Maksymalne obciążenie statyczne szafki bez kół wynosi 1600 kg
• Można używać w połączeniu ze skrzynkami narzędziowymi Roebuck z 3 szufladami (6892319) i 5 szufladami (6892320) w celu zwiększenia dostępnego miejsca do przechowywania
Wymiary szuflad:
- Szuflady od 1 do 7: Wys. 70 x szer. 563 x gł. 365 mm - Szuflada 8: Wys. 150 x szer. 563 x gł. 410 mm
• Ogólne wymiary szafki narzędziowej: Szerokość 720 mm x głębokość 440 mm x wysokość 917 mm (z kółkami)
Kod Zamówienia
C6892323
Wymiary S x G x W
720 mm, 440 mm, 917 mm
Waga netto
60 kg
Cena za szt. €
517,76
125
Profesjonalna szeroka skrzynka narzędziowa z 4 szufladami
13
Wytrzymała skrzynka narzędziowa dla profesjonalistów, np. inżynierów, mechaników i techników.
Szeroka skrzynka narzędziowa Roebuck z 4 szufladami może być stosowana do przechowywania wszystkich wymaganych narzędzi oraz jako rozszerzenie do szerokiej szafki narzędziowej Roebuck z 7 szufladami (6891515)
Cechy:
• Wytrzymała konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
• Niezwykle wytrzymała mata elektrostatyczna z powłoką proszkową
• Górna przegroda o głębokości 80 mm z zintegrowanym mechanizmem blokady
• 4 w pełni wysuwane szuflady kompatybilne z wkładkami narzędziowymi Roebuck z pianki
- Każda szuflada może pomieścić 4 wkładki narzędziowe z pianki
- System Smart-LockTM zapobiega przypadkowemu otwarciu szuflad podczas transportu szafki
- Teleskopowe prowadnice z łożyskami kulkowymi o niskim współczynniku tarcia zapewniają płynność otwierania
• Idealnie pasuje do szerokiej szafki narzędziowej Roebuck z 4 szufladami
• Zintegrowane uchwyty do przenoszenia
• Maks. obciążenie 40 kg/szufladę
• Masa netto: 30 kg
• Wymiary szuflad:
- Szuflady od 1 do 3: Wys. 80 x szer. 728 x gł. 380 mm
- Szuflada 4: Wys. 120 x szer. 728 x gł. 380 mm
794 • Wymiary ogólne: Wys. 476 x szer. 794 x gł. 440 mm
728 440
Max. 380
x3
x1
Max. 380
Kod Zamówienia
C7849752
Szerokość
794 mm
Głębokość całkowita
440 mm
Wysokość całkowita
476 mm
Waga netto
30 kg
Cena za szt. €
363,25
www.roebuck-tools.com
201
576811
201477
476
917
80
150
70
120