Page 179 - Roebuck 2016
P. 179

Magnesy
Magnesy z płytkim otworem na wkręt
Podobne do standardowych magnesów z otworem na wkręt, używane dodatkowo w miejscach o ograniczonej wysokości.
Kod Zamówienia
C4971890
C4971891
C4971892
Średnica x Wysokość
19 x 8 mm
28,6 x 9,5 mm
37,7 x 11,0 mm
Udźwig
3,5 kg
6 kg
14 kg
Cena za szt. €
4,43
5,95
10,10
Cena za szt. €
7,87
13,09
30,42
58,17
78,57
160,77
Magnesy w kształcie podkowy
Magnes kwadratowy w kształcie podkowy. Z niegwintowanym otworem do mocowania.
Kod
Zamówienia Długość
Szerokość
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
41,3 mm
54 mm
Głębokość całkowita
20 mm
25 mm
30 mm
44,5 mm
57,2 mm
85,7 mm
Udźwig
4,5 kg
9 kg
11,8 kg
23,5 kg
37 kg
47 kg
C4971918
C4971919
C4971920
C4971921
C4971922
C4971923
30 mm
40 mm
45 mm
57 mm
70 mm
79,4 mm
Stały magnetyczny uchwyt spawalniczy
Stały magnetyczny uchwyt spawalniczy przytrzymuje 2 kawałki stali pod kątem 30, 45, 60, 75, 90 lub 180 st., aby można je było ze sobą zespawać. Wąski uchwyt magnetyczny ma sześć powierzchni magnetycznych, ustawionymi pod różnymi kątami względem siebie. Są stosunkowo niedrogie i mogą być używane do przytrzymania całego elementu do przymiarki przed zasadniczym spawaniem.
Kod
Zamówienia Długość
C4972279 100 mm
Szerokość zewnętrzna
12 mm
Wysokość całkowita
65 mm
Maksymalny udźwig
10 kg
Cena za szt. €
4,07
Mocowanie i uchwyty
11
www.roebuck-tools.com
171
26617 26544 26543


































































































   177   178   179   180   181