Page 181 - Roebuck 2016
P. 181
Magnesy
Bezstopniowy uchwyt spawalniczy
Bezstopniowe uchwyty spawalnicze przytrzymują 2 kawałki stali pod dowolnym kątem, aby można je było ze sobą zespawać. Dwa silne moduły magnetyczne są oddzielone za pomocą dwóch prętów łączących. Regulacja i blokowanie odbywa się za pomocą prostych nakrętek motylkowych. Idealny dla producentów, budujących prototypy, które nie posiadają mocowań i uchwytów.
Kod Zamówienia
C5073338
Długość
100 mm
Maksymalny udźwig
12 kg
Wysokość całkowita
57 mm
Cena za Szerokość zewnętrzna szt. €
25,4 cm 26,37
Magnesy pierścieniowe
Magnesy tarczowe ze środkowym otworem stożkowym. Wysoka odporność na odmagnesowanie. Do kontaktronów i przełączników zbliżeniowych.
Kod Zamówienia
C5073339
C5073340
Średnica
15 mm
20 mm
Maksymalny udźwig
5 kg
12 kg
Wysokość całkowita
15 mm
6 mm
Cena za szt. €
4,05
5,82
Chwytak magnetyczny
Wysokiej jakości chwytak magnetyczny o długości 650 mm (po rozłożeniu). Po złożeniu mieści się w kieszeni. Zawiera silny magnes neodymowy.
Kod Zamówienia
C4968910
Długość - Wycofać
145 mm
Przedłużony Długość
650 mm
Cena za szt. €
6,33
Mocowanie i uchwyty
11
www.roebuck-tools.com
173
26691 33706 33705