Page 177 - Roebuck 2016
P. 177

Magnesy
Magnesy prętowe cylindryczne
Jednoczęściowe magnesy cylindryczne dwubiegunowe. Cena za parę.
Kod Zamówienia
C4971924
C4971925
C4971926
Cena za Długość x Średnica (mm) szt. €
20 x 6 2,54
25 x 8 4,28
30 x 10 4,41
Magnesy guzikowe
Magnes cylindryczny. Oba bieguny znajdują się na jednym końcu magnesu i są oddzielone rowkiem. Tych magnesów używa się do przyciągania przedmiotów.
Kod Zamówienia
C4971913
C4971914
C4971915
C4971916
Średnica x Wysokość
12,5 x 9,5 mm
19,1 x 12,7 mm
25,4 x 15,9 mm
31,8 x 25,4 mm
Udźwig
0,7 kg
1,9 kg
3,4 kg
4,8 kg
Cena za szt. €
3,02
3,95
5,25
11,45
Magnesy prętowe prostokątne
Jednoczęściowy magnes prętowy prostokątny. Cena za parę.
Kod Zamówienia
C4971927
C4971928
C4971929
C4971930
Długość
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
Szerokość
10 mm
12,5 mm
15 mm
15 mm
Głębokość całkowita
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. €
3,49
9,12
10,46
22,37
Mocowanie i uchwyty
11
www.roebuck-tools.com
169
26539 26533 26531


































































































   175   176   177   178   179