Page 180 - Roebuck 2016
P. 180

Magnesy
Magnesy ferrytowe z płytkim otworem na wkręt
Do chwytania dużych przedmiotów. Wykonane z gwintem M6 do łączenia z innymi uchwytami.
Kod Zamówienia
C4971893
C4971894
C4971895
Średnica x Wysokość
46 x 10,7 mm
56 x 10,7 mm
66 x 10,7 mm
Cena za Udźwig szt. €
6 kg 4,41
16 kg 8,99
25 kg 9,48
Magnes z uchwytem
Magnes z uchwytem i mechanizmem zwalniającym trzymane przedmioty. Idealny do oddzielania materiałów żelaznych od nieżelaznych (np. puszki), podnoszenia przedmiotów (uszczelki i sworznie), usuwania opiłków ze zbiorników płynu chłodzącego lub piasku formierskiego itp.
Kod Zamówienia
C5073337
Głębokość zewnętrzna
41 mm
Maksymalny udźwig
1,15 kg
Waga netto
2,75 kg
Wysokość całkowita
235 mm
Szerokość zewnętrzna
121 cm
Cena za szt. €
111,96
11
172
www.roebuck-tools.com
Mocowanie i uchwyty
33704 26637


































































































   178   179   180   181   182