Page 178 - Roebuck 2016
P. 178

Magnesy
Magnesy z otworem na wkręt
Magnesy chwytające opracowane do uzyskania maksymalnej siły przyciągania dotykanych przedmiotów. Tego magnesu używa się zazwyczaj do mocowania przedmiotów. Gwintowany otwór M6 z tyłu magnesu może być użyty do jego mocowania.
Kod Zamówienia
C4971886
C4971887
C4971888
C4971889
Średnica x Wysokość
17 x 16 mm
21 x 19 mm
27 x 25 mm
35 x 30 mm
Udźwig
2,7 kg
4,5 kg
8,2 kg
19 kg
Cena za szt. €
4,18
4,61
5,13
10,17
Magnes w kształcie podkowy
Jednoczęściowy magnes w kształcie podkowy z dwoma biegunami w jednej płaszczyźnie.
Kod Zamówienia
C4971917
Wysokość x szerokość
25,4 x 22,2 mm
Udźwig
2,4 kg
Cena za szt. €
3,92
Magnetyczny uchwyt spawalniczy wielostopniowy
Magnetyczne uchwyty spawalnicze wielostopniowe przytrzymują 2 kawałki stali pod dowolnym kątem w zakresie od 45 do 90 st., aby można je było ze sobą zespawać. Solidny i wytrzymały uchwyt magnetyczny ma dwie powierzchnie magnetyczne, które można ustawić w zakresie od 45 do 90 st., a następnie zablokować w celu wytwarzania części o wybranym kącie nachylenia. Te uchwyty magnetyczne są nieocenioną „trzecią ręką”, która sprawia, że produkcja dużych elementów staje się łatwiejsza, szybsza i bardziej precyzyjna.
Kod Szerokość
Wysokość całkowita
142 mm
Maksymalny udźwig
40 kg
Cena za szt. €
99,19
Zamówienia Długość
C4972278 142 mm
zewnętrzna
35 mm
11
170
www.roebuck-tools.com
Mocowanie i uchwyty
26542 26541 26540


































































































   176   177   178   179   180