Page 176 - Roebuck 2016
P. 176
Zaciski przegubowe | Magnesy
Wrzeciona z końcówkami neoprenowymi
Kod Zamówienia
C6485697
C6485700
C6485702
C6485705
C6485709
Rozmiar gwintu
M6
M8
M8
M10
M12
Długość gwintu
70 mm
75 mm
95 mm
100 mm
100 mm
Cena za szt. €
3,03
3,95
4,33
6,55
9,80
Pokrywy neoprenowe
Kod Zamówienia
C6477265
C6477266
C6683853
Rozmiar
5 mm
6 mm
8 mm
Cena za szt. €
1,38
1,80
2,35
Uchwyty magnetyczne
Bardzo silne magnesy cylindryczne, które można używać do prac spawalniczych i montażowych osobno lub razem. Każdy uchwyt ma dwa gwintowane otwory mocujące i śrubę do odrywania.
Kod Zamówienia
C4971883
C4971884
C4971885
Średnica x Wysokość
55 x 50 mm
70 x 62 mm
100 x 75 mm
Udźwig
20 kg
40 kg
100 kg
Cena za szt. €
49,05
98,07
228,78
11
168
www.roebuck-tools.com
Mocowanie i uchwyty
26527
140722 140724