Page 175 - Roebuck 2016
P. 175

Zaciski przegubowe
Docisk poziomy ze stali nierdzewnej
Wyprodukowany ze stali nierdzewnej. W komplecie docisk.
Kod Zamówienia
C6233577
C7604927
Ciśnienie trzymania
210 kg
410 kg
Ciśnienie zaciskania
180 kg
270 kg
Waga netto A
B
137 mm
193 mm
C
26 mm
35 mm
D
24 mm
32 mm
E
40 mm
48.5 mm
F
12,8 mm
18,5 mm
G
36-70 mm
47-88 mm
H
4 mm
6 mm
I
13 mm
19 mm
J K L
11 mm 19-29 mm 16 mm
14 mm 24-35 mm 21 mm
M
5.2 mm
6.5 mm
Cena za szt. €
44,60
61,73
0,13 kg
0,30 kg
41 mm
64 mm
Docisk pionowy ze stali nierdzewnej
Wyprodukowany ze stali nierdzewnej. W komplecie docisk.
Kod Ciśnienie Zamówienia trzymania
C6233581 210 kg
C7604932 410 kg
Ciśnienie zaciskania
180 kg
270 kg
Waga netto A
0,13 kg 41 mm
0,30 kg 64 mm
B
77 mm
122 mm
C
26 mm
35 mm
D
24 mm
32 mm
E
40 mm
F
30,5 mm
G
5-28 mm
7-31 mm
H
4 mm
6 mm
I
13 mm
19 mm
J
11 mm
14 mm
K L
19-29 mm 16 mm
24-35 mm 21 mm
M
5.2 mm
6.5 mm
Cena za szt. €
44,60
61,73
48.5 mm 40 mm
Mocowanie i uchwyty
11
www.roebuck-tools.com
167
140710 140708


































































































   173   174   175   176   177