Page 174 - Roebuck 2016
P. 174
Zaciski przegubowe
Tłoczek ze stali nierdzewnej mocowany na końcówce
Mocowanie na podstawie. Drążek z regulowanym położeniem wrzeciona. W komplecie śruba ustalająca, nakrętki i podkładki kołnierzowe. Wyprodukowany ze stali nierdzewnej.
Kod Zamówienia
C6233579
C7604929
Ciśnienie trzy- mania
100 kg
200 kg
Ciśnienie zaciskania
50 kg
120 kg
Waga netto
0,15 kg
0,35 kg
A
96 mm
140 mm
B
26 mm
25 mm
C
21 mm
40 mm
D
30 mm
23 mm
E
69 mm
108 mm
F
M16 x 1.5 mm
M20 x 1.5 mm
G
10 mm
12 mm
H
44 mm
57 mm
I
M6 x 20 mm
M8 x 25 mm
Cena za szt. €
49,25
61,90
Zaczep pojedynczy ze stali nierdzewnej
Wyprodukowany ze stali nierdzewnej.
Kod Zamówienia
C6233578
C4986043
Ciśnienie trzymania
190 kg
395 kg
Ciśnienie zaciskania
140 kg
285 kg
Waga netto A
B
C
26 mm
35 mm
D
26 mm
35 mm
E
42 mm
53.5 mm
F
16,2 mm
23 mm
G
52-60 mm
74-86 mm
H
6 mm
8 mm
I
13 mm
19 mm
J
K
L
5,2 mm
6,5 mm
Cena za szt. €
31,53
42,13
0,13 kg 27 mm
0,30 kg 37 mm
175 mm
250 mm
13 mm
19 mm
21-31 mm
29-41 mm
11
166
www.roebuck-tools.com
Mocowanie i uchwyty
140709 140712