Page 173 - Roebuck 2016
P. 173

Zaciski przegubowe
Regulowany drążek pionowy ze stali nierdzewnej, mocowany na podstawie
Mocowanie i uchwyty
Mocowanie na podstawie. Drążek z regulowanym położeniem wrzeciona. W komplecie śruba ustalająca, nakrętki i podkładki kołnierzowe. Wyprodukowany ze stali nierdzewnej.
Kod Zamówienia
C6233580 C7604930 C6365560
Ciśnienie trzymania
71 kg 113 kg 245 kg
Ciśnienie zaciskania
55 kg 88 kg 125 kg
Waga nettoA
B
34 mm 40 mm 46 mm
C
26 mm 25,5 mm 36 mm
D
32 mm 40 mm 74 mm
E
24 mm 27 mm 32 mm
F
16 mm 12,5 mm 19 mm
G
16 mm 23 mm 32 mm
H
4,4 mm 5.5 mm 7.1 mm
I
M5 x 30 mm M6 x 40 mm M8 x 60 mm
Cena za szt. €
22,28 29,85 39,18
0,06 kg 0,20 kg 0,38 kg
89 mm 103 mm 174 mm
Regulowany drążek poziomy ze stali nierdzewnej, mocowany na podstawie
11
Mocowanie na podstawie. Drążek z regulowanym położeniem wrzeciona. W komplecie śruba ustalająca, nakrętki i podkładki kołnierzowe. Wyprodukowany ze stali nierdzewnej.
Kod Ciśnienie Zamówienia trzymania
C6233576 60 kg C6365565 80 kg C5094409 155 kg
Ciśnienie zaciskania
20 kg 55 kg 110 kg
Waga
netto A B C D E F G H I
J
4.5 mm 5.5 mm 5.5 mm
Cena za szt. €
21,48 32,08 35,48
0,05 kg 0,10 kg 0,20 kg
76 mm 118 mm 165 mm
22 mm 30 mm 56 mm
15 mm 20 mm 26 mm
24 mm 27 mm 38 mm
24 mm 30 mm 41 mm
14,5 mm 13 mm 26 mm
16 mm 19 mm 25 mm
23 mm 36 mm 72 mm
M4 x 25 mm M5 x 35 mm M6 x 50 mm
www.roebuck-tools.com
165
140711 140713


































































































   171   172   173   174   175