Page 172 - Roebuck 2016
P. 172

Zaciski przegubowe
Docisk poziomy
Wykonany ze stali pasywowanej z powłoką cynkową. W komplecie docisk.
Kod Zamówienia
C6063661
C7604940
Ciśnienie trzymania
210 kg
410 kg
Ciśnienie zaciskania
180 kg
270 Kg
Waga netto A
B
137
193 mm
C
26
35 mm
D
24 mm
32 mm
E
40 mm
F
12,8 mm
G
36-70
47-88 mm
H
4 mm
6 mm
I
13
19 mm
J
11 mm
14 mm
K
19-29
24-25 mm
L M
16 mm 5.2
6,5 mm 21 mm
Cena za szt. €
20,28
31,73
0,13 kg
0,30 kg
41
64 mm
48.5 mm 18,5 mm
Docisk pionowy
Wykonany ze stali pasywowanej z powłoką cynkową. W komplecie docisk.
Kod Zamówienia
C7604912
C6134050
Ciśnienie trzymania
210 kg
410 kg
Ciśnienie zaciskania
180 kg
270 kg
Waga netto A
0,13 kg 41 mm
0,3 kg 64 mm
B
77 mm
122 mm
C
26 mm
35 mm
D
24 mm
32 mm
E
40 mm
48.5 mm
F
30,5 mm
40 mm
G
5-28 mm
7-31 mm
H
4 mm
6 mm
I
13 mm
19 mm
J
11 mm
14 mm
K
19-29 mm
24-35 mm
L
16 mm
21 mm
M
5.2 mm
6.5 mm
Cena za szt. €
20,28
31,73
11
164
www.roebuck-tools.com
Mocowanie i uchwyty
140694 140691


































































































   170   171   172   173   174