Page 171 - Roebuck 2016
P. 171
Zaciski przegubowe
Wytrzymały wysuwany uchwyt tłoczka, mocowany na podstawie
Mocowanie na podstawie. W komplecie śruba ustalająca i nakrętka. Wyprodukowany z chemicznie czernionego żeliwa.
Kod Zamówienia
C6233555
C6365575
C7604907
Ciśnienie trzymania
600 kg
1200 kg
2500 kg
Ciśnienie zaciskania
325 kg
520 kg
530 kg
Waga netto
0,48 kg
1,60 kg
4,20 kg
A B C D E F G H I
Cena za J K L szt. €
129 mm
202 mm
282 mm
12 mm
18 mm
22 mm
32 mm
52 mm
75 mm
91 mm
136 mm
197 mm
129.5 mm
191 mm
299 mm
36,5 mm
76 mm
90 mm
14 mm
20 mm
25 mm
46 mm
58 mm
79 mm
M8 x 30 mm
M10 x 40 mm
M12 x 60 mm
33.4 mm
41 mm
54 mm
25 mm
8 mm
12 mm
5,5 mm 47,33
8,6 mm 72,83
10,3 mm 120,15
Zaczep pojedynczy
Wykonany ze stali pasywowanej z powłoką cynkową. Dostępne modele CAD.
Kod Ciśnienie Zamówienia trzymania
C6233561 190 kg
C4290068 395 kg
Ciśnienie zaciskania netto
140 kg 0,13 kg
285 kg 0,30 kg
Cena za szt. €
21,85
28,78
Waga
A B C D E F G H I J K L
27 mm 175 mm 26 mm 26 mm 42 mm 16,2 mm 52-60 mm 6 mm 13 mm 13 mm 21-31 mm 5,2 mm
37 mm 250 mm 35 mm 35 mm 53.5 mm 23 mm 74-86 mm 8 mm 19 mm 19 mm 29-41 mm 6,5 mm
Mocowanie i uchwyty
11
www.roebuck-tools.com
163
140693 140700