Page 170 - Roebuck 2016
P. 170
Zaciski przegubowe
Regulowany drążek poziomy mocowany na podstawie
Mocowanie na podstawie. Drążek z regulowanym położeniem wrzeciona. W komplecie śruba ustalająca, nakrętki i podkładki kołnierzowe. Wykonany ze stali pasywowanej z powłoką cynkową.
Kod Zamówienia
C6477229 C6477230 C6477231 C6683852
Ciśnienie trzymania
60 kg 80 kg 155 kg 255 kg
Ciśnienie zacis- kania
20 kg 55 kg 110 kg 145 kg
Waga netto
0,05 kg 0,1 kg 0,2 kg 0,37 kg
A
76 mm 118 mm 165 mm 210 mm
B
22 mm 30 mm 56 mm 71 mm
C
15 mm 20 mm 26 mm 32 mm
D
24 mm 27 mm 38 mm 42 mm
E
24 mm 30 mm 41 mm 45 mm
F
14,5 mm 13 mm 26 mm 26 mm
G
16 mm 19 mm 25 mm 29 mm
H
23 mm 36 mm 72 mm 90 mm
I
M4 x 25 mm M5 x 35 mm M6 x 50 mm M8 x 70 mm
J
4.5 mm 5.5 mm 5.5 mm 6.5 mm
Cena za szt. €
14,53 19,65 24,45 34,33
Tłoczek mocowany na końcówce
11
Mocowanie na końcówce. W komplecie płyta mocująca, śruba ustalająca i nakrętka. Wykonany ze stali pasywowanej z powłoką cynkową.
Kod Zamówienia
C6233573 C7604921
Ciśnienie Ciśnienie Waga
Cena za D E F G H I J K L szt. €
30 mm 69 mm M16 x 1.5 mm 10 mm 44 mm M6 x 20 mm 18 mm 13.5 mm 5,2 mm 28,58 23 mm 108 mm M20 x 1.5 mm 12 mm 57 mm M8 x 25 mm 30-42 mm 13 mm 6,5 mm 31,98
trzymania
100 kg 200 kg
zaciskania netto
50 kg 0,15 kg 120 kg 0,35 kg
ABC
96 mm 26 mm 21 mm 140 mm 25 mm 40 mm
162
www.roebuck-tools.com
Mocowanie i uchwyty
140704
140695