Page 169 - Roebuck 2016
P. 169
Zaciski typu G | Zaciski przegubowe
Zacisk typu G do prac średnich
Uniwersalny zacisk typu G z gwintem dwukrotnym dla szybkiego zaciskania. Bardzo wytrzymała rama z żeliwa ciągliwego ma kwadratowe narożniki, aby maksymalnie zwiększyć wydajność urządzenia. Specjalna konstrukcja zmniejsza do minimum prawdopodobieństwo skręcenia.
Mocowanie i uchwyty
Kod Zamówienia
C4971931 C4971932 C4971933 C4971934 C4971935 C4971936
Zakres (mm)
50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm
Pojemność (cale)
2 3 4 6 8 10
Cena za szt. €
11,78 13,35 14,72 18,59 27,19 33,29
Regulowany drążek pionowy mocowany na podstawie
Mocowanie na podstawie. Drążek z regulowanym położeniem wrzeciona. W komplecie śruba ustalająca, nakrętki i podkładki kołnierzowe.
Wykonany
ze stali pasywowanej z powłoką cynkową.
11
Kod Zamówienia
C6539136 C6649590 C6120984
Ciśnienie trzymania
71 kg 113 kg 245 kg
Ciśnienie zacis- kania
55 kg 88 kg 125 kg
Waga netto
0,06 kg 0,2 kg 0,38 kg
A
89 mm 103 mm 174 mm
B
34 mm 40 mm 46 mm
C D
E
24 mm 27 mm 32 mm
F G H I
Cena za szt. €
14,58 18,48 21,85
26 mm 25.5 mm 36 mm
32 mm 40 mm 74 mm
16 mm 12,5 mm 19 mm
16 mm 23 mm 32 mm
4,4 mm 5,5 mm 7.1 mm
M5 x 30 mm M6 x 40 mm M8 x 60 mm
www.roebuck-tools.com
161
140714 26545