Page 168 - Roebuck 2016
P. 168
Inne zaciski stalowe | Zaciski żeliwne | Zaciski szybkomocujące
Stalowe zaciski
Zintegrowana blokada wrzeciona w płycie dociskowej zapobiega luzowaniu się wskutek drgań
• Stałe ramie z profilu z hartowanej stali ciągnionej na zimno
• Ramię przesuwne kute matrycowo i hartowane
• Płynnie pracujące wrzeciono z gwintem ACME, czernione Obrotowa płyta dociskowa
Kod Zamówienia
C7901605
C7901606
C7901607
C7901608
C7901609
C7901610
C7901611
Rozmiar
120 x 60 mm
160 x 80 mm
200 x 100 mm
250 x 120 mm
300 x 40 mm
400 x 120 mm
600 x 120 mm
Cena za szt. €
17,30
20,60
27,80
33,40
42,30
48,40
54,60
Zaciski żeliwne
Przemysłowe zaciski zapewniające bardzo dużą siłę zacisku
• Wzmocnione ramiona zapewniające mocny zacisk, pokryte trwałą warstwą
antykorozyjną
• Miękkie pokrywy z tworzywa sztucznego chronią delikatne powierzchnie
• Zintegrowana blokada wrzeciona w płycie dociskowej zapobiega luzowaniu się
wrzeciona wskutek drgań
Zintegrowana wewnętrzna osłona zapobiegająca ślizganiu się (od rozmiaru 80 mm)
Kod Zamówienia
C7901612
C7901613
C7901614
C7901615
C7901616
C7901617
Rozmiar
160 x 80 mm
200 x 100 mm
250 x 120 mm
300 x 140 mm
400 x 120 mm
600 x 120 mm
Cena za szt. €
16,90
23,50
28,40
35,60
33,20
37,90
Ścisk
Mocny i niezawodny zacisk bez dużego wysiłku. Pręt jest wykonany z wysokiej jakości utwardzanej, hartowanej i galwanizowanej stali. Ruchoma szczęka jest kuta matrycowo, utwardzana, hartowana, a następnie galwanizowana. Zapadka blokująca uniemożliwia przypadkowe otwarcie obejmy.
Kod Zamówienia
C4971971
C4971972
C4971973
C4971974
C4971975
C4971976
C4971977
C4971978
Długość
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
Szczęka Długość
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Cena za szt. €
27,74
28,72
30,68
40,83
45,23
49,13
53,82
57,83
61,82
C4971979
1000 mm
140 mm
11
160
www.roebuck-tools.com
Mocowanie i uchwyty
26554 604379 604378