Page 17 - Roebuck 2016
P. 17
Zestaw odsadzanych, metrycznych kluczy płasko--oczkowych | Klucze płasko-oczkowe, A/F
Piankowy moduł narzędziowy — klucze płasko-oczkowe metryczne z odchylaną końcówką
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktów — umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
6821019 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 8 MM
6821020 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 9 MM
6821021 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 10 MM
6821022 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 11 MM
6821023 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 12 MM
6821024 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 13 MM
6821025 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 14 MM
6821026 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 15 MM
6821027 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 16 MM
6821028 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 17 MM
6821029 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 18 MM
6821030 klucze płasko-oczkowe metryczne Roebuck (z końcówką odchyloną pod kątem 50 st.) 19 MM
CrV
Klucze płasko-oczkowe calowe
Kod Zamówienia
C7843279
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
67,50
CrV
Kod Zamówienia
C4972142
C4972143
C4972156
C4972157
C4972158
C4972159
C4972160
C4972296
C4972161
C4972162
C4972124
C4972125
C4972295
C4972144
C4972126
Rozmiar AF
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
7/8
15/16
1
1-1/16
Cena za szt. €
3,49
3,52
3,58
3,78
3,84
4,28
4,89
5,42
6,15
6,98
8,31
8,69
9,64
Kute z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej. Uchwyt z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa. Wykonane zgodnie z normą DIN3113. AF
1-1/8 10,85
1-1/4 12,94
Klucze płaskie i nastawne
1
www.roebuck-tools.com
9
26610
574791