Page 15 - Roebuck 2016
P. 15

Klucze płasko-oczkowe, metryczne
Piankowy moduł narzędziowy — klucze płasko-oczkowe metryczne
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktów — umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
CrV
Piankowy moduł narzędziowy — klucze płasko-oczkowe metryczne
CrV
Zestaw zawiera:
4972110 klucz płasko-oczkowy 6 mm 4972111 klucz płasko-oczkowy 7 mm 4972145 klucz płasko-oczkowy 8 mm 4972112 klucz płasko-oczkowy 9 mm 4972146 klucz płasko-oczkowy 10 mm 4972147 klucz płasko-oczkowy 11 mm 4972148 klucz płasko-oczkowy 12 mm 4972149 klucz płasko-oczkowy 13 mm 4972150 klucz płasko-oczkowy 14 mm 4972151 klucz płasko-oczkowy 15 mm 4972152 klucz płasko-oczkowy 16 mm 4972153 klucz płasko-oczkowy 17 mm 4972154 klucz płasko-oczkowy 18 mm 4972155 klucz płasko-oczkowy 19 mm 4972113 klucz płasko-oczkowy 20 mm 4972114 klucz płasko-oczkowy 21 mm 4972115 klucz płasko-oczkowy 22 mm 4972116 klucz płasko-oczkowy 23 mm 4972117 klucz płasko-oczkowy 24 mm
Kod Zamówienia
C7843277
Kolor
Czarny i szary
Cena za Rozmiar szt. €
350 x 365 x 38mm 105,32
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktów — umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4972119 klucz płasko-oczkowy 4972120 klucz płasko-oczkowy 4972121 klucz płasko-oczkowy 4972122 klucz płasko-oczkowy 4972123 klucz płasko-oczkowy
26 mm 27 mm 28 mm 30 mm 32 mm
Kod Zamówienia
C7843278
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
67,50
Klucze płaskie i nastawne
1
www.roebuck-tools.com
7
574938 574789


































































































   13   14   15   16   17