Page 16 - Roebuck 2016
P. 16
Zestaw odsadzanych, metrycznych kluczy płasko--oczkowych
Klucze płasko-oczkowe odchylone - metryczne
CrV
• Końcówka odchylana pomaga omijać przeszkody i minimalizuje zmęczenie dłoni
• Wykonane z poddanej obróbce cieplnej stali chromowo-wanadowej, zapewniającej wytrzymałość przekraczającą międzynarodowe normy
• Profesjonalna powłoka chroni klucze przed korozją
• Nadzwyczajna dożywotnia trwałość
• Wykonane zgodnie z normą DIN3113B
Kod Zamówienia
C6821017
C6821018
C6821019
C6821020
C6821021
C6821022
C6821023
C6821024
C6821025
C6821026
Rozmiar
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
Cena za szt. €
3,04
3,04
4,24
4,67
4,95
5,16
5,73
5,94
6,86
7,07
Kod Zamówienia
C6821027
C6821028
C6821029
C6821030
C6821031
C6821032
C6821033
C6821034
C6821035
C6821036
Cena za Rozmiar szt. €
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
7,85
8,63
8,63
9,19
10,89
12,02
13,46
16,43
20,01
22,14
Zestaw kluczy płasko-oczkowych odchylonych - metrycznych
• Odchylona końcówka pomaga ominąć przeszkody i zmniejszyć zmęczenie dłoni • Wykonane z obrabianej cieplnie stali chromowo-wanadowej — wytrzymałość przekracza międzynarodowe normy
• Profesjonalna powłoka chroni klucze przed korozją
• Nadzwyczajna trwałość
• Wykonane zgodnie z normą DIN3113B
CrV
Kod Zamówienia
C6821016
Zawartość zestawu
11
Zawartość zestawu produktów
Cena za szt. €
82,68
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19mm
1
8
www.roebuck-tools.com
Klucze płaskie i nastawne
169491 165024