Page 18 - Roebuck 2016
P. 18

Klucze płasko-oczkowe, A/F | Klucze płaskie, metryczne
Zestaw kluczy płasko-oczkowych AF
CrV
Kute z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej. Groty z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa. Wykonane zgodnie z normą DIN3113. Komplet w futerale.
Klucze otwarte dwustronne - metryczne
CrV
Kod Zamówienia
C3965404
C4972277
Liczba sztuk
7
14
Zawartość zestawu produktów
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4” AF
3/8. 7/16. 1/2. 9/16. 5/8. 11/16. 3/4. 7/8. 15/16. 1. 1 1/16. 1 1/8. 1 1/4” AF
Cena za szt. €
21,21
87,82
Kuty z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej. Groty z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa. Wykonany zgodnie z normą DIN3110.
Kod Zamówienia
C4972163
C4972164
C4972127
C4972165
C4972128
C4972166
C4972129
C4972167
C4972168
C4972130
C4972169
C6821038
C4972170
C4972131
C4972132
C4972133
C4972134
C4972135
C4972136
AF Size, Metric
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
19 x 24 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 30 mm
30 x 32 mm
32 x 36 mm
Cena za szt. €
1,88
2,32
2,41
2,57
2,82
2,79
3,17
3,39
3,68
4,19
4,31
4,47
4,70
5,01
5,27
6,54
7,80
9,14
19,99
1
10
www.roebuck-tools.com
Klucze płaskie i nastawne
26557
36018


































































































   16   17   18   19   20