Page 19 - Roebuck 2016
P. 19
Klucze płaskie, metryczne
Zestawy kluczy otwartych
Kute z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej. Groty z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa. Wykonany zgodnie z normą DIN3110. Komplet w futerale.
CrV
Piankowy moduł narzędziowy — klucze otwarte metryczne
Kod Zamówienia
C4972180
C7430205
Liczba sztuk Zawartość zestawu produktów
7 6 x 7. 8 x 9. 10 x 11. 12 x 13. 14 x 15. 16 x 17. 18 x 19 mm
11 6 x 7mm, 8 x 9mm,10 x 11mm,12 x 13mm,14 x 15mm,16 x 17mm,18 x 19mm,20 x 22mm,21 x
23mm,24 x 27mm,30 x 32mm
Cena za szt. €
21,20
43,94
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktów — umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4972163 klucz otwarty 6 X 7 mm 4972164 klucz otwarty 8 X 9 mm 4972165 klucz otwarty 10 X 11 mm 4972166 klucz otwarty 12 X 13 mm 4972167 klucz otwarty 14 X 15 mm 4972168 klucz otwarty 16 X 17 mm 4972169 klucz otwarty 18 X 19 mm 4972131 klucz otwarty 21 X 23 mm 4972132 klucz otwarty 22 X 24 mm
Kod Zamówienia
C7843283
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
175 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
44,07
CrV
Klucze płaskie i nastawne
1
www.roebuck-tools.com
11
574806 209117