Page 164 - Roebuck 2016
P. 164

Narzędzia pneumatyczne
Szlifierka kompozytowa z uchwytem 6,0 mm
Numer modelu
RB3310
Długość
155 mm
Moc
300 W
Prędkość swobodna
26000 rpm
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 9.54 m/s2-Vibration K (ISO-28927-2) 1.8 m/s2
Waga netto
0,4 kg
• Wygodne, wszechstronne narzędzie o niewielkich wymiarach
• Do wielu drobnych zastosowań szlifierskich, gdzie wymagany jest rozmiar 6 mm
• Mała, izolowana szlifierka z uchwytem
• Wyposażona w tuleję zaciskową 6 mm
• Wylot powietrza skierowany do tyłu
Wiertarka 10 mm — z uchwytem szybkomocującym
Kod Zamówienia
C7746664
Cena za szt. €
42,36
Numer modelu
RB3362
Rozmiar Uchwytu
10 mm
Długość
192 mm
Moc
500 W
Prędkość swobodna
2000 rpm
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 3.16 m/s2
Waga netto
1,15 kg
• Niewielkich rozmiarów, wszechstronna i wytrzymała
• Kompaktowe narzędzie z przełącznikiem kierunku
pracy na rękojeści
• Wyposażona w uchwyt wiertarski szybkomocujący
RÖHM® do 10 mm (3/8”).
Wiertarka 13 mm — z uchwytem szybkomocującym
Kod Zamówienia
Cena za szt. €
C7746665 86,44
Numer modelu
RB3364
Rozmiar Uchwytu
13 mm
Długość
220 mm
Prędkość swobodna
800 rpm
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 4.51 m/s2
Waga netto
1,4 kg
• Wszechstronność dzięki dwukierunkowemu działaniu
• Wiertarka dwukierunkowa 13 mm (1/2”)
• Podwójna przekładnia trójplanetarna
• Podwójne łożysko przednie do wymagających zastosowań • Wyposażona w uchwyt wiertarski szybkomocujący RÖHM® • Demontowany boczny uchwyt
Kod Zamówienia
C7746666
Cena za szt. €
119,46
10
156
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pneumatyczne
534008
534007 534006


































































































   162   163   164   165   166