Page 163 - Roebuck 2016
P. 163

Narzędzia pneumatyczne
Grzechotka 1/4”
Numer modelu
RB3110
Długość
205 mm
Moment obrotowy, Nm max
45 Nm
Zakres momentu obrotowego (Nm)
20
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 3 m/s2-Vibration K (ISO-28927-2) 1.7 m/s2
Waga netto
0,65 kg
• Dzięki niezwykle płaskiej główce dociera tam, gdzie inne narzędzia mają trudności
• Ergonomiczna i izolowana rękojeść z opcją montażu przewodu wyciszającego,
który odprowadza również zimne i naolejone powietrze
• Odpowiednia do bardzo zanieczyszczonych miejsc pracy
• Grzechotka 1/4”
• Płaska i mała główka grzechotki (32 mm) do pracy w trudno dostępnych obszarach
• Zamknięta konstrukcja główki z 2 smarowniczkami dla łatwej konserwacji
• Obrotowy wylot powietrza utrzymuje powietrze z dala od obszaru pracy
• Izolowana rękojeść
Grzechotka 3/8”
• Dzięki niezwykle płaskiej główce dociera tam, gdzie inne narzędzia mają trudności
• Ergonomiczna i izolowana rękojeść z opcją montażu przewodu wyciszającego,
który odprowadza również zimne i naolejone powietrze
• Odpowiednia do bardzo zanieczyszczonych miejsc pracy
• Grzechotka 3/8”
• Płaska i mała główka grzechotki (32 mm) do pracy w trudno dostępnych obszarach
• Zamknięta konstrukcja główki z 2 smarowniczkami dla łatwej konserwacji
• Obrotowy wylot powietrza utrzymuje powietrze z dala od obszaru pracy
• Izolowana rękojeść
Grzechotka 1/2”
Kod Zamówienia
C7746661
Cena za szt. €
136,14
Numer modelu
RB3120
Długość
205 mm
Moment obrotowy, Nm max
45 Nm
Zakres momentu obrotowego (Nm)
20
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 3 m/s2-Vibration K (ISO-28927-2) 1.7 m/s2
Waga netto
0,65 kg
Kod Zamówienia
C7746662
Cena za szt. €
141,86
Numer modelu
RB3130
Długość
275 mm
Zakres momentu obrotowego (Nm)
60
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 3 m/s2-Vibration K (ISO-28927-2) 1.7 m/s2
Waga netto
1,25 kg
• Szybki montaż i demontaż
• Długi czas pracy z możliwością zwiększenia komfortu
• Łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc
• Sprawdzona grzechotka pneumatyczna 1/2”
• Wylot powietrza skierowany do tyłu
• Obudowa silnika ze spłaszczonymi bokami zapewnia doskonały chwyt i dobrą
kontrolę nad narzędziem
Kod Zamówienia
C7746663
Cena za szt. €
124,44
Narzędzia pneumatyczne
10
www.roebuck-tools.com
155
534005 534004 534003


































































































   161   162   163   164   165