Page 165 - Roebuck 2016
P. 165

Narzędzia pneumatyczne
Mini szlifierka kątowa 6,0 mm
• Wygodne, wszechstronne narzędzie o niewielkich wymiarach
• Do wielu drobnych zastosowań szlifierskich, gdzie wymagany jest rozmiar 6 mm • Ergonomiczna i zoptymalizowana mini szlifierka kątowa
• Głowica o kącie roboczym 105°
• Bardzo poręczny kształt, zapewniający dobrą kontrolę
• Zwłaszcza podczas pracy obiema rękoma
• Rękojeść zabezpieczona przed niską temperaturą
• Wylot powietrza skierowany do tyłu
• Tulejka zaciskowa 3 mm dostępna jako akcesorium dodatkowe
Numer modelu
RB3320
Moc
300 W
Długość
160 mm
Moc
300 W
Prędkość swobodna
15000 rpm
Waga netto
0,55 kg
Kod Zamówienia
C7746667
Cena za szt. €
84,84
Szlifierka oscylacyjna 150 mm
• Produkt najwyższej klasy — bardzo wydajna, uniwersalna szlifierka
• Innowacyjny i ergonomiczny układ wydechowy zawsze wydmuchuje powietrze z
dala od użytkownika
• Urządzenie wyposażone w ergonomiczny i w pełni chroniony uchwyt odpowiedni
do większości zastosować szlifierskich
• Dwuręczna szlifierka oscylacyjna o ergonomicznej konstrukcji
• Innowacyjny obrotowy wydech do ustawienia dla osób lewo- i praworęcznych
• Wysokość tylko 107 mm
• Guma o właściwościach termoizolacyjnych chroni przed niską temperaturą i
zapewnia dobry chwyt
• Regulator zmiany prędkości obsługiwany jedną ręką podczas pracy
• Urządzenie jest wyposażone w dwa wymienne króćce wlotowe o średnicach 29 i
27 mm.
• Urządzenie jest wyposażone w tarczę na rzep 150 mm z 15 otworami
Kod Zamówienia
C7746669
Cena za szt. €
191,68
Numer modelu
RB3331
Długość
205 mm
Prędkość swobodna
10000 rpm
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 5.4 m/s2-Vibration K (ISO-28927-2) 1.2 m/s2
Waga netto
0,85 kg
Narzędzia pneumatyczne
10
www.roebuck-tools.com
157
534011 534009


































































































   163   164   165   166   167