Page 166 - Roebuck 2016
P. 166

Narzędzia pneumatyczne
Młot dłutujący
• Prosty młot pneumatyczny do wielu zastosowań
• Kompaktowy młot dłutujący z uchwytem sześciokątnym 11 mm • Dłuto 11 mm
• Regulowana moc
• W komplecie sprężyna do młotów dłutujących RC70
Numer modelu
RB3340
Długość
200 mm
Liczba udarów (Max)
3000 bpm
Moc
6 joule
Skok
60 mm
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 13.2 m/s2-Vibration K (ISO-28927-2) 1.9 m/s2
Waga netto
1,5 kg
Kod Zamówie- nia
C7746670
Cena za szt. €
41,20
10
158
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pneumatyczne
534012


































































































   164   165   166   167   168