Page 162 - Roebuck 2016
P. 162

Narzędzia pneumatyczne
Kompozytowy klucz udarowy 1/2”
Numer modelu
RB3031
Długość
213 mm
Moment Obrotowy (Max)
950 Nm - 700 ft-lbs
Zakres momentu obrotowego (Nm)
680
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 6.8 m/s2-Vibration K (ISO-28927-2) 2.3 m/s2
Waga netto
2,5 kg
• Obsługa jedną ręką
• Bardzo wytrzymały podwójny mechanizm udarowy • Bardzo wysoka moc
• Klucz udarowy 1/2” z końcówką kwadratową
• Regulator położenia 3+3 i przełącznik przód/tył
• Maks. 950 Nm w odwrotnym kierunku pracy
• Można podłączyć przewód wyciszający
• Długi uchwyt
Klucz udarowy 1/2”
• Uniwersalne narzędzie do warsztatów
• Może być obsługiwane jedną ręką
• Klucz udarowy 1/2” z końcówką kwadratową
• Obsługa jedną ręką dzięki przelotowemu
mechanizmowi zmiany kierunku pracy
• Regulator 4 położeń do przodu
• Pełna moc w odwrotnym kierunku pracy —
maks. 582 Nm
• Można podłączyć przewód wyciszający
• Gumowa osłona z przodu
Klucz udarowy 3/4”
Kod Zamówienia
C7746658
Cena za szt. €
201,42
Numer modelu
RB3030
Długość
200 mm
Moment Obrotowy (Max)
580 Nm - 430 ft-lbs
Zakres momentu obrotowego (Nm)
406
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 6.71 m/s2-Vibra- tion K (ISO-28927-2) 1.2 m/s2
Waga netto
2,4 kg
Kod Zamówienia
C7746659
Cena za szt. €
131,12
Numer modelu
RB3040
Długość
242 mm
Moment Obrotowy (Max)
1500 Nm - 1110 ft-lbs
Zakres momentu obrotowego (Nm)
1100
Wibracja
Vibration a (ISO-28927-2) 9.97 m/s2
Waga netto
4,7 kg
• Klucz udarowy 3/4” z końcówką kwadratową • Podwójny mechanizm udarowy
• Regulator 3 położeń do przodu
• Pełna moc w odwrotnym kierunku pracy
• Gumowa tuleja izolacyjna na uchwycie
Kod Zamówienia
C7746660
Cena za szt. €
228,40
10
154
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pneumatyczne
534002 534001 534000


































































































   160   161   162   163   164