Page 150 - Roebuck 2016
P. 150
Punktaki
Zestaw punktaków równoległych, długich, 6 szt.
Moduł piankowy do kontroli narzędzi — zestaw młotków i punktaków
Punktaki z bezpieczną rękojeścią
Kod Zamówienia
C3961895
Moduł piankowy Bezpieczeństwo
Zestaw zawiera:
5073343 Młotek
6808035 Młotek
5103003 Dłuto płaskie 200 mm 4971906 Punktak 100 X 2,0 mm 4972006 Punktak 100 X 2,5 mm 4971907 Punktak 100 X 3,5 mm 4972007 Punktak 100 X 4,0 mm 4971908 Punktak 100 X 5,0 mm 4972008 Punktak 100 X 5,5 mm 4968883 Punktak automatyczny 5”
Cena za szt. €
28,52
Zawartość zestawu produktów
3-4-5-6-7-8 mm
pasuje do wszystkich szuflad w szafkach narzędziowych Roebuck produktu: umożliwia łatwą identyfikację brakujących narzędzi
ślusarski DIN 1041 500 g
Roebuck z wymienną końcówką (miękki), średnica obucha 35 mm
Kod Zamówienia
C7843301
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
89,92
Punktaki z unikatową rękojeścią, która absorbuje wstrząsy oraz odbija wszelkie niekontrolowane uderzenia młotkiem z dala od użytkownika.
Kod Zamówienia
C4968904
C4968905
C4968906
C4968907
C4968908
Długość korpusu x punkt
150 x 2,0 mm
150 x 3,0 mm
150 x 4,0 mm
150 x 5,0 mm
150 x 6,0 mm
Cena za szt. €
2,92
2,97
3,10
3,23
3,23
3,36
C4968909
150 x 8,0 mm
8
142
www.roebuck-tools.com
Młotki i narzędzia do pobijania
26689 574833 204767