Page 152 - Roebuck 2016
P. 152

Punktaki
Dobijaki do gwoździ z okrągłą główką
Do precyzyjnego przekłuwania arkuszy metalowych.
Kod Zamówienia
C4971898
C4972010
C4972011
C4972012
C4972013
C4972014
Długość korpusu x punkt
100 x 1,0 mm
100 x 1,5 mm
100 x 2,5 mm
100 x 3,0 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,0 mm
Cena za szt. €
2,66
2,66
2,66
2,66
2,88
2,88
Wycinaki
Do wycinania otworów w miękkich materiałach lub produkcji krążków z wycinanych materiałów. Wykute z jednego kawałka metalu ze szlifowaną i polerowaną zwężającą się końcówką.
Kod Zamówienia
C4968959
C4968960
C4968961
C4968962
C4968963
C4968964
C4968965
C4971966
C4968966
C4968967
C4968968
C4968969
C4968970
C4968971
C4968972
C4968973
Zewnętrzna średnica
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
19 mm
20 mm
22 mm
23 mm
25 mm
28 mm
31 mm
34 mm
Cena za szt. €
4,73
4,73
4,84
5,37
7,50
7,75
9,77
11,28
13,15
14,58
17,21
19,59
22,44
26,53
36,27
36,27
Dziurkownice do skóry
Do wycinania otworów w miękkich materiałach, takich jak skóra.
Kod Zamówienia
C4968946
C4968947
C4968948
C4968949
C4968950
C4968951
C4968952
C4968953
C4968954
C4968955
C4968956
C4968957
Zewnętrzna średnica
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
18 mm
21 mm
Cena za szt. €
1,65
1,68
1,79
1,93
2,69
2,97
3,05
5,32
6,30
6,44
9,04
11,14
12,34
C4968958
24 mm
8
144
www.roebuck-tools.com
Młotki i narzędzia do pobijania
26587
26987 26986


































































































   150   151   152   153   154