Page 149 - Roebuck 2016
P. 149

Punktaki
Punktak równoległy
Wykonany z utwardzanej i hartowanej stali narzędziowej. Rękojeści radełkowane.
Kod Zamówienia
C4971906
C4971907
C4971908
C4971909
C4971910
C4971911
C4972006
C4972007
C4972008
Długość korpusu x punkt
100 x 2,0 mm
100 x 3,5 mm
100 x 5,0 mm
115 x 6,5 mm
115 x 8,0 mm
130 x 10,0 mm
100 x 2,5 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,5 mm
Cena za szt. €
3,02
3,02
3,02
3,02
3,60
3,60
3,17
3,17
2,88
Zestaw punktaków równoległych
Z utwardzanej i hartowanej stali narzędziowej. Chropowate rękojeści.
Kod Zamówienia
C4971912
C4972009
Zawartość zestawu
2,0. 2,5. 3,5. 4,0. 5,0. 5,5 mm
2,0. 2,5. 3,5. 4,0. 5,0. 5,5. 6,5. 8,0. 10,0 mm
Cena za szt. €
19,38
27,57
Punktak długi
Sześciokątny korpus z 60 mm (23⁄8) szpicem sprawiają, że ta seria jest niezwykle użyteczna w trudno dostępnych miejscach. Te punktaki są utwardzane na całej długości.
Kod Zamówienia
C4355933
C3961890
C3961891
C3961892
C4355937
C3961894
Długość korpusu x punkt
150 x 3,0 mm
150 x 4,0 mm
150 x 5,0 mm
150 x 6,0 mm
150 x 7.0 mm
150 x 8,0 mm
Cena za szt. €
5,04
5,04
5,04
5,04
5,52
5,52
Młotki i narzędzia do pobijania
8
www.roebuck-tools.com
141
136255 35993 26609


































































































   147   148   149   150   151