Page 151 - Roebuck 2016
P. 151
Punktaki
Punktaki centrujące z kwadratową główką
Do precyzyjnego przekłuwania arkuszy metalowych.
Kod Zamówienia
C4971899
C4971900
C4971901
C4972001
C4971902
C4972002
Długość korpusu x punkt
100 x 1,5 mm
100 x 2,5 mm
100 x 3,0 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,0 mm
100 x 6,0 mm
Cena za szt. €
3,45
3,45
3,45
3,67
3,67
3,67
Cena za szt. €
2,66
2,66
2,66
2,88
2,88
3,73
5,48
6,55
Punktaki centrujące z okrągłą główką
Do precyzyjnego przekłuwania arkuszy metalowych.
Kod Zamówienia
C4971896
C4971897
C4971903
C4971904
C4971905
C4972003
C4972004
C4972005
Długość korpusu x punkt
100 x 1,5 mm
100 x 2,5 mm
100 x 3,0 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,0 mm
100 x 6,0 mm
130 x 10,0 mm
150 x 13,0 mm
Punktak automatyczny
Głębokość śladu jest regulowana przez pokrętło radełkowane.
Kod Zamówienia
C4968883
Długość
125 mm
Długość (cal)
5
Cena za szt. €
22,28
Punktak automatyczny
Punktak automatyczny ze stali chromowo-wanadowej, z czarną powłoką i pokrętłem. Regulowana siła uderzenia do 85 kg. Do powierzchni stalowych, aluminiowych, drewnianych i tworzyw sztucznych. W przypadku niektórych materiałów może być używany jako traser.
Kod Zamówienia
C4968880
Długość
155 mm
Długość (cal)
6
Cena za Ciśnienie szt. €
0-85 kg 21,00
Młotki i narzędzia do pobijania
8
www.roebuck-tools.com
143
26690 26985 26984 26982