Page 148 - Roebuck 2016
P. 148
Przecinaki, łyżki i łomy
Przecinaki poprzeczne
Stal chromowo-wanadowa utwardzana zgodnie z normą DIN od 54 do 58 HRC (możliwość ponownego ostrzenia). Jakość ukryta pod farbą: utwardzana głowica, która zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko związane z powstawaniem odłamków. Polerowana końcówka robocza oraz wysokiej jakości, pokryty farbą korpus. Do metalu i kamienia.
Kod Zamówienia
C5103009
C5103010
C5103011
C5103012
C5103013
Szerokość ostrza
4 mm
5 mm
8 mm
9 mm
9 mm
Długość
100 mm
125 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Cena za szt. €
4,00
4,37
6,52
9,24
11,37
Przecinaki do spoin
Stal chromowo-wanadowa utwardzana zgodnie z normą DIN od 54 do 58 HRC (możliwość ponownego ostrzenia). Jakość ukryta pod farbą: utwardzana głowica, która zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko związane z powstawaniem odłamków. Polerowana końcówka robocza oraz wysokiej jakości, pokryty farbą korpus. Do metalu i kamienia.
Kod Zamówienia
C5103018
C5103019
C5103020
Szerokość ostrza
50 mm
60 mm
70 mm
Długość
250 mm
250 mm
250 mm
Cena za szt. €
11,44
11,60
12,60
Uniwersalny uchwyt do przecinaków
Uniwersalny uchwyt do przecinaków 26 x 7 mm
Kod Zamówienia
C5103022
Długość
110 mm
Cena za szt. €
3,15
8
140
www.roebuck-tools.com
Młotki i narzędzia do pobijania
35960 35967 35963