Page 147 - Roebuck 2016
P. 147

Przecinaki, łyżki i łomy
Przecinaki rowkowe z wygiętą końcówką 240 mm z osłoną dłoni
Stal chromowo-wanadowa utwardzana zgodnie z normą DIN od 54 do 58 HRC (możliwość ponownego ostrzenia). Jakość ukryta pod farbą: utwardzana głowica, która zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko związane z powstawaniem odłamków. Polerowana końcówka robocza oraz wysokiej jakości, pokryty farbą korpus. Do metalu i kamienia.
Kod Zamówienia
C5103017
Szerokość ostrza
26 mm
Cena za szt. €
18,28
Uniwersalny uchwyt do przecinaków
Przecinaki płaskie
Uniwersalny uchwyt do przecinaków od 20 x 12 mm do 26 x 13 mm
Kod
Zamówienia Długość
C5103021 110 mm
Cena za szt. €
3,15
Stal chromowo-wanadowa utwardzana zgodnie z normą DIN od 54 do 58 HRC (możliwość ponownego ostrzenia). Jakość ukryta pod farbą: utwardzana głowica, która zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko związane z powstawaniem odłamków. Polerowana końcówka robocza oraz wysokiej jakości, pokryty farbą korpus. Do metalu i kamienia.
Kod Zamówienia
C5099399
C5099400
C5103001
C5103002
C5103003
C5103004
C5103005
C5103006
C5103007
Szerokość ostrza
15 mm
18 mm
18 mm
21 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
27 mm
Długość
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Cena za szt. €
3,52
3,78
4,48
5,40
6,10
8,40
9,53
10,61
12,08
14,51
C5103008
30 mm
500 mm
Młotki i narzędzia do pobijania
8
www.roebuck-tools.com
139
35961 35970 35959


































































































   145   146   147   148   149