Page 126 - Roebuck 2016
P. 126
Klucze do rur aluminiowy | Nożyce do blachy
Klucz do rur, aluminiowy
Te klucze są wykonane z bardzo wytrzymałego i lekkiego stopu aluminium.
Kod Zamówienia
C4968941
C4968942
C4968943
C4968944
Długość
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Długość (cal)
14
18
24
36
Cena za Zakres (mm) szt. €
50 40,17
60 59,15
80 80,06
100 162,26
Nożyce do cięcia blachy, proste
Proste szczęki, polerowane na wysoki połysk i utwardzane do bardzo małych tolerancji dla zwiększenia wytrzymałości.
Kod Zamówienia
C6006857
C6006855
C6006856
Długość (mm)
200
250
300
Długość
8 in
10 in
12 in
Cena za szt. €
22,90
16,89
18,28
Nożyce do cięcia blachy, zakrzywione
Prawe. Do grubszych metali. Cięcia proste lub okrągłe. Śruba i nakrętka ze stali o wysokiej wytrzymałości tworzą oś obrotu.
Kod Zamówienia
Długość (mm)
Długość
Cena za szt. €
C6006858
300
12 in
31,33
6
118
www.roebuck-tools.com
Szczypce, nożyce i obcinaki
36340 36338 26556