Page 127 - Roebuck 2016
P. 127

Nożyce do blachy
Nożyce do blachy
Ostrza ze stali chromowo-wanadowej ze szczękami z uzębieniem zapobiegającym ślizganiu, przeznaczone do cięcia miękkiej stali i arkuszy metali nieżelaznych o grubości do 1,2 mm 18 g. Rękojeści mają sprężynę powrotną i zatrzask blokujący.
Kod Zamówienia
C4971968
C4971969
Obcinanie / cięcie
Lewe Prosto
Prawe Prosto
Rozmiar
250 mm
250 mm
Rozmiar
10 in
10 in
Cena za szt. €
15,75
8,40
Zestaw nożyc do cięcia blachy, 3 szt.
Wykonane z kutej matrycowo stali chromowo-molibdenowej. W zestawie nożyce proste, lewe i prawe. Kolorowe rękojeści dla łatwej identyfikacji. Do cięcia stali walcowanej na zimno o grubości 1,2 mm oraz stali nierdzewnej o grubości 0,7 mm.
Kod Zamówienia
C4971970
Cena za szt. €
38,94
Nożyce kowadełkowe
Wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, powłoka chromowa. Rękojeść powlekana winylem. Wymienne ostrza i kowadełka. Wersja do cięcia ukośnego z przymiarem.
Kod
Zamówienia Długość (cal)
C4968911 8
Typ
Cena za szt. €
22,51
22,70
C4968912 8
Mitre
Szczypce, nożyce i obcinaki
6
www.roebuck-tools.com
119
26688 26555 26714


































































































   125   126   127   128   129