Page 125 - Roebuck 2016
P. 125
Klucze do rur, typ szwedzki | Klucze Stillson
Klucz do rur typu S
Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i utwardzana. Zęby z podwójnym przesunięciem oddzielnie utwardzane indukcyjnie. Szczypce o profilu dwuteowym, wzmocniona tuleja prowadząca, zęby polerowane. DIN 5234.
Kod Zamówienia
C5074215
C5074216
C5074217
C5074218
C5074219
Rozmiar
1/2 in
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
Długość
265 mm
315 mm
420 mm
530 mm
680 mm
Zakres szczęk min-max
0-35
0-42
0-60
0-70
10-110
Cena za szt. €
26,00
27,06
39,05
61,58
99,23
Klucz do rur 90 st.
Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i utwardzana. Zęby z podwójnym przesunięciem oddzielnie utwardzane indukcyjnie. Szczypce o profilu dwuteowym, wzmocniona tuleja prowadząca, zęby polerowane. DIN 5234.
Kod Zamówienia
C5074220
C5074221
C5074222
C5074223
C5074224
Rozmiar
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
4 in
Długość
305 mm
405 mm
560 mm
650 mm
750 mm
Cena za Zakres szczęk min-max szt. €
0-42 25,90
0-60 32,81
0-70 54,25
10-105 100,99
10-130 142,70
Klucz do rur 45 st.
Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i utwardzana. Zęby z podwójnym przesunięciem oddzielnie utwardzane indukcyjnie. Szczypce o profilu dwuteowym, wzmocniona tuleja prowadząca, zęby polerowane. DIN 5234.
Kod Zamówienia
C5074225
C5074226
C5074227
C5074228
Rozmiar
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
Długość
310 mm
410 mm
570 mm
695 mm
Cena za Zakres szczęk min-max szt. €
0-42 25,90
0-60 32,81
0-70 54,25
25-110 106,27
Klucze Stillson
Rękojeść i szczęki kute z wysokiej jakości stali. Zęby odporne na trudne warunki użytkowania, dodatkowo utwardzone za pomocą specjalnej obróbki cieplnej.
Kod Zamówienia
C6906314
C6906315
C6906316
C6906317
C6906318
C6906319
Zakres szczęki (Max)
27 mm
34 mm
42 mm
49 mm
60 mm
760 mm
Długość całkowita
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
Cena za szt. €
14,80
18,70
22,03
26,06
34,68
53,73
C6906320
102 mm
900 mm
155,60
Szczypce, nożyce i obcinaki
6
www.roebuck-tools.com
117
201395 33463 33462 33461