Page 124 - Roebuck 2016
P. 124
Szczypce zaciskowe | Klucze do rur, typ szwedzki
Zacisk typu C
Te uniwersalne narzędzia mają ogromną siłę chwytu i można je zablokować
na chwytanym przedmiocie. Szczęki kute ze stali chromowo-wanadowej mają ostrze tnące do drutu i dźwignię szybkiego zwalniania dla łatwego zdejmowania
z chwytanego przedmiotu. Zacisk w kształcie litery „C” ze stalowymi szczękami szczególnie użyteczny do mocowania do kołnierza i podczas prac wymagających nachylenia.
Kod Zamówienia
C4971996
Długość
279 mm
Długość (cal)
11
Cena za szt. €
17,54
Zestaw kluczy samozaciskowych
Zestaw kluczy samozaciskowych wygiętych (3 szt.) wykonanych ze stali chromowo- wanadowej. Pojedyncza dźwignia zwalniająca z regulowanym kołem radełkowanym.
Zestaw zawiera
Kod Zamówienia
C4972028
Piankowy moduł szufladami firmy Bezpieczeństwo
klucze długie 125, 175 i 250 mm.
Cena za szt. €
25,88
Piankowy moduł narzędziowy — zestaw kluczy i szczypiec
narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z Roebuck
produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4972000 klucz samozaciskowy 10” wygięty
4971995 klucz samozaciskowy 9” wydłużony
5073381 szczypce nastawne zatrzaskowe do pomp wodnych 250 mm
Kod Zamówienia
C7843299
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
65,85
Klucz do rur typu S, szybkonastawny
Jednoręczna obsługa i precyzyjna, szybka regulacja bez ryzyka niezamierzonego przestawienia szczęk. Regulacja szerokości rozwarcia za pomocą przycisku. Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i utwardzana. Zęby z podwójnym przesunięciem oddzielnie utwardzane indukcyjnie, zęby polerowane. DIN 5234.
Kod Zamówienia
C5074213
C5074214
Rozmiar
1 in
1-1/2 in
Długość
325 mm
425 mm
Zakres szczęk min-max
0-42
0-60
Cena za szt. €
44,34
63,99
6
116
www.roebuck-tools.com
Szczypce, nożyce i obcinaki
33460 574829 26687 26680