Page 128 - Roebuck 2016
P. 128
Szczypce do prętów
Szczypce mocne do cięcia 210 mm
Powierzchnia czerniona/fosforowana, wygodne dwukomponentowe nasadki na rękojeść. Innowacyjny, wytrzymały przegub dźwigniowy zapewnia ergonomiczność konstrukcji. Mocne i bardzo wytrzymałe ostrze do cięcia drutu pozwala bezpiecznie i łatwo ciąć drut miękki, twardy oraz fortepianowy. Obsługa jedną ręką dzięki zintegrowanej sprężynie i zapadce pozwala zmniejszyć wymaganą siłę nacisku o 50%. DIN ISO 5743.
Kod Zamówienia
C6836169
Długość
210 mm
Zdolność cięcia - średnio twardego drutu
5,2 mm
Zdolność cięcia/Skrawania – Twardy Przewód
4,0 mm
Zdolność cięcia/Skrawania – Przewód Fortepianowy
3,6 mm
Cena za szt. €
44,25
Szczypce tnące do prętów
Precyzyjne ostrza hartowane o twardości HRC 44+, twardość około 60 HRC. Łatwa regulacja śruby z podwójnymi krzywkami. DIN ISO 5743.
Kod Zamówienia
C5074207
C5074208
C5074209
C5074210
Długość
460 mm
620 mm
780 mm
900 mm
Zakres cięcia
19 HRC 8 mm; 40 HRC 7 mm; 44 HRC 5 mm
19 HRC 9 mm; 40 HRC 8 mm; 44 HRC 7 mm
19 HRC 11 mm; 40 HRC 9 mm; 44 HRC 8 mm
19 HRC 13 mm; 40 HRC 11 mm; 44 HRC 9 mm
Cena za szt. €
47,61
61,32
79,41
99,20
Nożyce do siatki zbrojeniowej
Wymienna głowica nożyc wygięta pod kątem 90 st. Łatwa regulacja śruby z podwójnymi krzywkami. DIN ISO 5743.
Kod Zamówienia
C5074211
Długość
790 mm
Zakres cięcia
19 HRC 9 mm; 40 HRC 1 x 8 mm, 2 x 6.5 mm
Cena za szt. €
74,24
82,24
C5074212
900 mm
19 HRC 11 mm; 40 HRC 1 x 9 mm, 2 x 8 mm
6
120
www.roebuck-tools.com
Szczypce, nożyce i obcinaki
33699 33698 171664