Page 123 - Roebuck 2016
P. 123
Szczypce Premium do ściągania izolacji | Szczypce zaciskowe
Szczypce do ściągania izolacji Premium
Do ściągania izolacji z przewodów bez uszkadzania rdzenia. Do ściągani izolacji z tworzywa sztucznego lub gumy z przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych. Maks. przekrój poprzeczny przewodów ø 5,0 mm lub odpowiednio 10 mm2. Śruba ustalająca ze sprężyną do regulacji głębokości i łatwego ustalania średnicy podczas ściągania izolacji. Wyposażone w miękką rękojeść o podwójnej gęstości dla większej wygody. DIN ISO 5743.
Kod Zamówienia
C4971961
Długość
160 mm
Cena za Długość (cal) szt. €
6-1/4 15,65
Szczypce zaciskowe proste
Te uniwersalne narzędzia mają ogromną siłę chwytu i można je zablokować
na chwytanym przedmiocie. Szczęki kute ze stali chromowo-wanadowej mają ostrze tnące do drutu i dźwignię szybkiego zwalniania dla łatwego zdejmowania z chwytanego przedmiotu. Uniwersalne szczęki do prac ciężkich ze wzmocnionymi zębami.
Kod Zamówienia
C4971997
C4971998
Długość
190 mm
235 mm
Długość (cal)
7
10
Cena za Pojemność szt. €
0 - 42 mm 11,23
0 - 63 mm 12,80
Szczypce samozaciskowe wygięte
Te uniwersalne narzędzia mają ogromną siłę chwytu i można je zablokować
na chwytanym przedmiocie. Szczęki kute ze stali chromowo-wanadowej mają
ostrze tnące do drutu i dźwignię szybkiego zwalniania dla łatwego zdejmowania z chwytanego przedmiotu. Uniwersalne, wąskie szczęki, szczególnie użyteczne do prac przy ogrzewaniu i hydraulice.
Kod Zamówienia
C4971999
C4972000
Długość
190 mm
235 mm
Cena za Długość (cal) szt. €
7 10,96
10 12,62
Szczypce samozaciskowe wydłużone
Te uniwersalne narzędzia mają ogromną siłę chwytu i można je zablokować
na chwytanym przedmiocie. Szczęki kute ze stali chromowo-wanadowej mają
ostrze tnące do drutu i dźwignię szybkiego zwalniania dla łatwego zdejmowania z chwytanego przedmiotu. Długie szczęki z uzębieniem dla lepszego dostępu do trudno dostępnych miejsc.
Kod Zamówienia
C4971995
Długość
223 mm
Długość (cal)
9
Pojemność
0 - 65 mm
Cena za szt. €
11,90
Szczypce, nożyce i obcinaki
6
www.roebuck-tools.com
115
26566 26936 26565 26909