Page 122 - Roebuck 2016
P. 122
Szczypce do elektroniki
Szczypce tnące precyzyjne
Gama szczypiec i nożyc do płytek drukowanych i prac montażowych w elektronice. Kute ze stali wysokiej jakości i poddane obróbce w celu uzyskania wysokiej precyzji cięcia. Czarne, matowe wykończenie, które zapobiega odbiciom. Specjalnie ukształtowane, łączone rękojeści z tworzywa sztucznego ułatwiające chwyt i zwiększające wygodę podczas pracy. Sprężyna powrotna w przegubie oraz ogranicznik zapobiegają zbyt szerokiemu rozwarciu szczęk. Długość 112 mm (4 1/2”).
Kod Zamówienia
C4972255
C4972256
C4972257
C4972258
Opis przedmiotu
Szczypce tnące boczne ze skośną krawędzią zewnętrzną
Szczypce tnące boczne z ostrzem prostym
Szczypce tnące czołowe ze skośną krawędzią zewnętrzną
Szczypce tnące czołowe z ostrzem prostym
Zdolność cięcia - średnio twardego drutu
Zdolność cięcia/Skrawania – Przewód Fortepianowy
0,6 mm
0,6 mm
Cena za szt. €
23,98
23,98
26,17
26,17
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
Szczypce precyzyjne
Gama szczypiec i nożyc do płytek drukowanych i prac montażowych w elektronice. Kute ze stali wysokiej jakości i poddane obróbce w celu uzyskania wysokiej precyzji cięcia. Czarne, matowe wykończenie, które zapobiega odbiciom. Specjalnie ukształtowane, łączone rękojeści z tworzywa sztucznego ułatwiające chwyt i zwiększające wygodę podczas pracy. Sprężyna powrotna w przegubie oraz ogranicznik zapobiegają zbyt szerokiemu rozwarciu szczęk. DIN ISO 9655. Długość 125 mm (5”).
Kod Zamówienia
C4972251
C4972252
C4972253
Opis przedmiotu
Szczypce płaskie ze szczękami o przekroju prostokątnym
Szczypce okrągłe z gładkimi szczękami stożkowymi
Szczypce półokrągłe wygięte pod kątem 30°
Szczypce półokrągłe, gładkie szczęki
Cena za szt. €
18,66
18,66
20,42
18,66
C4972254
6
114
www.roebuck-tools.com
Szczypce, nożyce i obcinaki
26932 26931