Page 121 - Roebuck 2016
P. 121
Szczypce izolowane
Szczypce nastawne do pomp wodnych CV 240 mm izolowane
Wytrzymała konstrukcja przegubu zapewnia dożywotnią niezawodność. Samozaciskające się na rurach i nakrętkach pozwalają na bezpieczną oraz wydajną pracę. Wytrzymała stal chromowo-wanadowa. Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V. DIN ISO 8976.
Kod Zamówienia
C6836160
Długość
240 mm
Zakres rur
1/8” - 1-1/4”
Rozmiar nakrętki (mm)
10 - 36 mm
Cena za szt. €
22,88
Szczypce nastawne do pomp wodnych CV szybka nastawa QuickSnap 250 mm izolowane
Zatrzaskowy mechanizm zapadkowy pozwala szybko dostosować nożyce do rozmiaru obrabianego elementu bez konieczności naciskania przycisku. Wytrzymała konstrukcja przegubu zapewnia dożywotnią niezawodność i mocny chwyt. Utwardzane indukcyjnie ząbkowanie. Samozaciskające się na rurach i nakrętkach pozwalają na bezpieczną oraz wydajną pracę. Wąska i mocna konstrukcja. Wytrzymała stal chromowo-wanadowa. Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V. DIN ISO 8976.
Kod Zamówienia
C6836161
Długość
250 mm
Zakres rur
1/8” - 1-1/4”
Rozmiar nakrętki (mm)
6 - 38 mm
Cena za szt. €
27,98
Cena za szt. €
71,40
Zestaw szczypiec izolowanych, 4 szt.
Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V.
Zestaw zawiera:
Szczypce uniwersalne 180 mm
Szczypce tnące boczne 160 mm Szczypce płaskie boczne 200 mm Szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm
Kod Zamówienia
C5074206
Piankowy moduł narzędziowy — szczypce izolowane
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
6836160 szczypce nastawne do pomp wodnych, izolowane 240 mm
5074201 szczypce tnące boczne dla elektryków z funkcją ściągania izolacji 160 mm 5073393 szczypce uniwersalne z ostrzem tnącym 180 mm
5073396 szczypce proste do przewodów radiowych/telefonicznych z nożycami 200 mm
Kod Zamówienia
C7843297
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
175 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
87,42
Szczypce, nożyce i obcinaki
6
www.roebuck-tools.com
113
574828 33697 171658 171657