Page 120 - Roebuck 2016
P. 120

Szczypce izolowane
Szczypce tnące boczne dla elektryków z funkcją ściągania izolacji 160mm izolowane
Uniwersalne narzędzie do instalacji elektrycznych i cięcia drutu. Precyzyjne krawędzie tnące do ściągania izolacji z przewodów 1,5 i 2,5 mm2 w trudno dostępnych miejscach oraz cięcia drutu miękkiego i twardego. Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V. DIN ISO 5743.
Kod Zamówienia
C5074201
Nożyce do kabli izolowane ze zintegrowaną sprężyną i zapadką blokującą
Długość
160 mm
Cena za Długość (cal) szt. €
6-1/4 15,34
Ergonomiczna konstrukcja z wytrzymałym przegubem. Precyzyjna powierzchnia tnąca dla łatwego, dokładnego cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych. Nieodpowiednie do cięcia drutu miedzianego lub stalowego ciągnionego na zimno. Szlifowany przegub ze sworzniem zapewnia możliwość precyzyjnego cięcia i regulacji. Obsługa jedną ręką dzięki zintegrowanej sprężynie i zapadce. Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V. DIN ISO 5745.
Kod
Zamówienia Długość
C5074202 180 mm
C5074203 220 mm
Zdolność cięcia/ Skrawania - Przewód miedziany
18 mm
25 mm
Zdolność cięcia - kabel elektryczny
50 mm2
70 mm2
Cena za szt. €
39,13
48,09
Szczypce uniwersalne 160 mm izolowane
Półokrągłe, proste, wydłużone, wąskie szczęki radełkowane z ostrzem do cięcia drutu. Wartość dodana: możliwość ściągania i zagniatania tulejek kablowych
(1,5 i 2,5 mm2) oraz styków/końcówek kablowych. Uniwersalne narzędzie do
prac precyzyjnych przy przewodach i instalacjach elektrycznych w warsztatach, gospodarstwach domowych i zakładach produkcyjnych. Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V. DIN ISO 5745.
Kod Zamówienia
C5074204
Długość
160 mm
Długość (cal)
6-1/4
Cena za szt. €
19,93
Szczypce do ściągania izolacji 160 mm izolowane
Do ściągani izolacji z tworzywa sztucznego lub gumy z przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych. Maks. przekrój poprzeczny przewodów ø 5,0 mm lub odpowiednio 10 mm2. Śruba ustalająca ze sprężyną do regulacji głębokości i łatwego ustalania średnicy podczas ściągania izolacji. DIN ISO 5743. Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V. DIN ISO 5743.
Kod Zamówienia
C5074205
Długość
160 mm
Cena za szt. €
19,93
6
112
www.roebuck-tools.com
Szczypce, nożyce i obcinaki
33696 33693 33691 33689


































































































   118   119   120   121   122