Page 119 - Roebuck 2016
P. 119

Szczypce izolowane
Szczypce płaskie, izolowane
Powierzchnia chromowana Izolowane do 1000 V IEC60900
DIN ISO 5745
Kod Zamówienia
C7747321
Szczypce proste do przewodów radiowych/telefonicznych z ostrzem tnącym izolowane
Rozmiar
160 mm
Cena za szt. €
22,49
Wbudowane ostrze do cięcia drutu, powierzchnia chromowana, izolacja 1000 V. DIN ISO 5745.
Kod Zamówienia
C5073395
C5073396
Długość
160 mm
200 mm
Długość (cal)
6-1/4
8
Cena za szt. €
15,25
16,79
Szczypce do przewodów radiowych/telefonicznych z nożycami i końcówką wygiętą pod kątem 45 st. 200 mm izolowane
Wbudowane ostrze do cięcia drutu, szczęki wygięte pod kątem 45°. Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V. DIN ISO 5745.
Kod Zamówienia
C5073397
Długość
200 mm
Długość (cal)
8
Cena za szt. €
18,98
Cena za szt. €
17,18
Szczypce tnące boczne do drutu o średniej twardości izolowane
Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V. DIN ISO 5749.
Zdolność cięcia - Kod średnio twardego
Zdolność cięcia/ Skrawania – Twardy Przewód
2,5 mm
Zamówienia Długość
C5073398 160 mm
drutu
2,8 mm
Szczypce boczne do cięcia drutu izolowane
Do cięcia drutu miękkiego i drutu fortepianowego. Zoptymalizowany, wytrzymały przegub, pozwalający zmniejszyć wymaganą siłę nacisku o 20% i precyzyjne krawędzie tnące do najtrudniejszych warunków. Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V. DIN ISO 5749.
Kod Zamówienia
C6836159
C5073399
Długość
160 mm
180 mm
Zdolność cięcia - średnio twardego drutu
3,5 mm
3,8 mm
Zdolność cięcia/Skrawania – Twardy Przewód
2,5 mm
2,7 mm
Zdolność cięcia/Skrawania – Przewód Cena za Fortepianowy szt. €
2,0 mm 23,94
2,2 mm 21,91
2,5 mm 23,34
C5073400
200 mm
4,2 mm
3,0 mm
Szczypce, nożyce i obcinaki
6
www.roebuck-tools.com
111
171652 33687 33686 33685 558933


































































































   117   118   119   120   121