Page 118 - Roebuck 2016
P. 118

Szczypce | Szczypce izolowane
Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych, opakowanie 8 szt.
Zestaw zawiera 4 szczypce do zewnętrznych pierścieni osadczych i 4 szczypce do wewnętrznych pierścieni osadczych. Zestaw zawiera: Szczypce proste do zewnętrznych pierścieni osadczych 10-25 mm typ A1, szczypce proste do zewnętrznych pierścieni osadczych 19-60 mm typ A2, szczypce wygięte do zewnętrznych pierścieni osadczych 10-25 mm typ A11, szczypce wygięte do zewnętrznych pierścieni osadczych 19-60 mm typ A21, szczypce proste do wewnętrznych pierścieni osadczych 12-25 mm typ J1, szczypce proste do wewnętrznych pierścieni osadczych 19-60 mm typ J2, szczypce wygięte do wewnętrznych pierścieni osadczych 12-25 mm typ J11, szczypce wygięte do wewnętrznych pierścieni osadczych 19-60 mm typ J21.
Kod Cena za
Zamówienia
C5073391
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971466 szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych/proste 8-25 mm 4971467 szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych/proste 19-60 mm 4971471 szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych/wygięte 19-60 mm 4971473 szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych/proste 8-25 mm 4971474 szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych/proste 19-60 mm 4971477 szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych/wygięte 19-60 mm
szt. €
81,90
Piankowy moduł narzędziowy — szczypce do pierścieni osadczych
Szczypce uniwersalne z ostrzem tnącym izolowane
Kod Zamówienia
C7843296
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
175 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
78,56
Do cięcia drutu miękkiego i twardego. Długie, precyzyjne krawędzie tnące oraz radełkowane szczęki umożliwiają chwytanie materiałów o płaskim i okrągłym przekroju. Powierzchnia chromowana, izolowane do 1000 V. DIN ISO 5746.
Kod Zamówienia
C5073392
C5073393
C5073394
Długość
160 mm
180 mm
200 mm
Długość (cal)
6-1/4
7
8
Cena za szt. €
18,76
20,50
22,35
6
110
www.roebuck-tools.com
Szczypce, nożyce i obcinaki
33684 574827
33683


































































































   116   117   118   119   120