Page 117 - Roebuck 2016
P. 117
Szczypce
Szypce do ogrodzeń 265 mm
Do przeciągania drutu, wbijania, cięcia drutu, ściskania, wyciągania gwoździ i zszywek. Powierzchnia polerowana, rękojeść powlekana winylem. DIN ISO 5743.
Kod Zamówienia
C5073386
Długość
265 mm
Długość (cal)
10-1/2
Cena za szt. €
22,54
Profesjonalne szczypce do pierścieni osadczych
Do montażu i usuwania pierścieni osadczych.
Kod Zamówienia
C4971481
C4971473
C4971474
C4971475
C5073389
C4971489
C4971476
C4971477
C4971478
C5073390
C4971465
C4971466
C4971467
C4971468
C5073387
C4971469
C4971470
C4971471
C4971472
C5073388
Typ szczęki
Wewnętrzny
Wewnętrzny
Wewnętrzny
Wewnętrzny
Wewnętrzny
Wewnętrzny
Wewnętrzny
Wewnętrzny
Wewnętrzny
Bent 90
prosty
prosty
prosty
prosty
prosty
zgięty
zgięty
zgięty
zgięty
Typ
główki Rozmiar
J0 139 mm
J1 140 mm
J2 180 mm
J3 225 mm
J4 310 mm
J01 139 mm
J11 140 mm
J21 180 mm
J31 225 mm
J41 310 mm
A0 139 mm
A1 140 mm
A2 180 mm
A3 225 mm
A4 310 mm
A01 139 mm
A11 140 mm
A21 180 mm
A31 225 mm
A41 310 mm
Rozmiary pierścienia zabezpieczającego
8 - 13 mm
12 - 25 mm
19 - 60 mm
40 - 100 mm
85 - 140 mm
8 - 13 mm
12 - 25 mm
19 - 60 mm
40 - 100 mm
85 - 140 mm
3 - 10 mm
10 - 25 mm
19 - 60 mm
40 - 100 mm
85 - 140 mm
3 - 10 mm
10 - 25 mm
19 - 60 mm
40 - 100 mm
85 - 140 mm
Cena za szt. €
9,38
9,82
10,51
12,22
23,88
10,54
11,16
11,39
13,75
24,49
11,39
10,79
11,95
14,44
24,36
12,41
11,76
12,92
14,75
25,85
Zewnętrzny prosty
Zewnętrzny prosty
Zewnętrzny prosty
Zewnętrzny prosty
Zewnętrzny prosty
Zewnętrzny zgięty
Zewnętrzny zgięty
Zewnętrzny zgięty
Zewnętrzny zgięty
Bent 90
Szczypce, nożyce i obcinaki
6
www.roebuck-tools.com
109
26676 33486