Page 116 - Roebuck 2016
P. 116
Szczypce
Szczypce nastawne zatrzaskowe do pomp wodnych 250 mm
Zatrzaskowy mechanizm zapadkowy pozwala szybko dostosować nożyce do rozmiaru obrabianego elementu bez konieczności naciskania przycisku. Wytrzymała konstrukcja przegubu zapewnia dożywotnią niezawodność, a utwardzane indukcyjnie ząbkowanie gwarantuje mocny chwyt. Samozaciskające się na rurach
i nakrętkach pozwalają na bezpieczną oraz wydajną pracę. Wąska i mocna konstrukcja. Wytrzymała stal chromowo-wanadowa. Powierzchnia polerowana, wygodne dwukomponentowe nasadki na rękojeść. DIN ISO 8976.
Kod Zamówienia
C5073381
Długość
250 mm
Zakres rur
1/8” - 1-1/4”
Rozmiar nakrętki Cena za (mm) szt. €
6 - 38 mm 21,82
Szczypce nastawne zatrzaskowe do pomp wodnych 330 mm
Zatrzaskowy mechanizm zapadkowy pozwala szybko dostosować nożyce do rozmiaru obrabianego elementu bez konieczności naciskania przycisku. Wytrzymała konstrukcja przegubu zapewnia dożywotnią niezawodność, a utwardzane indukcyjnie ząbkowanie gwarantuje mocny chwyt. Samozaciskające się na rurach
i nakrętkach pozwalają na bezpieczną oraz wydajną pracę. Wąska i mocna konstrukcja. Wytrzymała stal chromowo-wanadowa. Powierzchnia polerowana, rękojeść powlekana winylem. DIN ISO 8976.
Kod Zamówienia
C5073382
Długość
330 mm
Zakres rur
1/8” - 1-1/2”
Rozmiar nakrętki (mm)
6 - 48 mm
Cena za szt. €
31,43
Szczypce nastawne do pomp wodnych
Wytrzymała konstrukcja przegubu zapewnia dożywotnią niezawodność, a utwardzane indukcyjnie ząbkowanie gwarantuje mocny chwyt. Samozaciskające się na rurach i nakrętkach pozwalają na bezpieczną oraz wydajną pracę. Mocna konstrukcja. Wytrzymała stal chromowo-wanadowa. Odporność na zabrudzenia — najlepszy wybór do warunków przemysłowych. Polerowana powierzchnia. DIN ISO 8976.
Kod Zamówienia
C5073383
C5073384
C5073385
Długość
170 mm
250 mm
300 mm
Zakres rur
1/8” - 1-1/4”
1/8” - 1-1/2”
1/8” - 2”
Cena za Rozmiar nakrętki (mm) szt. €
5 - 30 mm 11,66
5 - 36 mm 13,34
6 - 46 mm 20,54
Piankowy moduł narzędziowy — szczypce
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971950 szczypce uniwersalne Soft-Grip 180 mm
4971964 szczypce tnące boczne 160 mm
5073381 szczypce nastawne zatrzaskowe do pomp wodnych 250 mm 4971957 szczypce wydłużone Soft-Grip 160 mm
Kod Zamówienia
C7843295
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
175 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
72,79
6
108
www.roebuck-tools.com
Szczypce, nożyce i obcinaki
574826
33485 33484 33481