Page 115 - Roebuck 2016
P. 115
Szczypce
Szczypce do zagniatania tulejek kablowych
Do zagniatania tulejek kablowych od 0,25 do 16 mm2. Półokrągły profil zagniatający zapewnia bezpieczne połączenie między tulejką a przewodem. Powierzchnia polerowana, rękojeść powlekana winylem. DIN ISO 5743.
Kod Zamówienia
C6836163
C6836164
Długość
140 mm
180 mm
Cena za Długość (cal) szt. €
5-1/2 16,85
7 22,88
Szczypce nastawne do pomp wodnych
Szczypce nastawne do pomp wodnych używane do chwytania rur, nakrętek i
śrub. W pełni utwardzane i hartowane szczęki. Wyposażone w miękkie rękojeści o podwójnej gęstości dla większej wygody. Wykonane zgodnie z normą DIN ISO 8976.
Kod Zamówienia
C4971962
Długość
250 mm
Długość (cal)
10
Cena za szt. €
22,08
Cena za szt. €
10,05
10,95
17,84
Szczypce nastawne do pomp wodnych
Powierzchnia polerowana, rękojeść powlekana winylem. DIN ISO 8976.
Kod Zamówienia
C6836165
C5073378
C5073379
Długość
160 mm
250 mm
315 mm
Długość (cal)
6-1/4
10
12-1/2
Profesjonalne szczypce do pomp wodnych
Szczypce nastawne do chwytania rur, nakrętek i śrub. Połączenie przesuwne. Nieizolowane.
Kod Zamówienia
C4971948
Typ uchwytu
Vinyl Grip
Długość
250 mm
Długość (cal)
10
Typ szczęki
Slip
Cena za szt. €
12,92
Szczypce, nożyce i obcinaki
6
www.roebuck-tools.com
107
26922 33478 26903 171660