Page 114 - Roebuck 2016
P. 114
Szczypce
Nożyce do prętów zbrojeniowych
Do szybkiego i ekonomicznego skręcania i cięcia przewodów. Wytrzymałe, ostre, hartowane indukcyjnie szczęki. Wygładzone rękojeści dla łatwiejszego skręcania przewodów. Powierzchnia polerowana, rękojeść powlekana winylem. DIN ISO 9242.
Kod Zamówienia
C5073372
C5073373
C5073374
C5073375
Długość
190 mm
220 mm
250 mm
280 mm
Zdolność cięcia - średnio twardego drutu
2,5 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
Zdolność cięcia/ Skrawania – Twardy Przewód
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm
2,2 mm
Cena za szt. €
10,52
11,25
12,79
14,04
Wytrzymałe nożyce czołowe do drutu twardego (C60)
Do drutu twardego (drutu fortepianowego). Powierzchnia polerowana, rękojeść powlekana winylem. DIN ISO 5748.
Kod Zamówienia
C5073376
C5073377
Długość
160 mm
200 mm
Zdolność cięcia - średnio twardego drutu
3,5 mm
4,2 mm
Zdolność cięcia/Skrawania – Twardy Przewód
Zdolność cięcia/Skrawania – Prze- wód Fortepianowy
2,2 mm
2,5 mm
Cena za szt. €
16,63
20,02
2,5 mm
3,0 mm
Szczypce do ściągania izolacji Premium
Do ściągania izolacji z przewodów bez uszkadzania rdzenia. Do ściągani izolacji
z tworzywa sztucznego lub gumy z przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych. Maks. przekrój poprzeczny przewodów ø 5,0 mm lub odpowiednio 10 mm2. Śruba ustalająca ze sprężyną do regulacji głębokości i łatwego ustalania średnicy podczas ściągania izolacji. Wyposażone w miękką rękojeść o podwójnej gęstości dla większej wygody. DIN ISO 5743.
Kod Zamówienia
C4971961
Długość
160 mm
Długość (cal)
6-1/4
Cena za szt. €
15,65
Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji
C6836170
C6836171
Kod Zamówienia
C6836170
Pojemność
0,03-10 mm2
Cena za szt. €
67,61
C6836171
2,5-16 mm2
100,87
6
106
www.roebuck-tools.com
Szczypce, nożyce i obcinaki
171665 26909 33477 33476